Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 6232-8955487 Herst.-Nr.: SLP-2-BATTERY-LI-ION-2200MAH EAN/GTIN: 4015120061127 |
| |
|
| | |
| Li-Ion Ersatzakku (7,4 V / 2200 mAh) für Handscheinwerfer SLP-2 mit verpolungsicherem Steckanschluss Nennspannung: 7,4 V, Breite: 36 mm, Gewicht: 94 g, Größenbezeichnung: sonstige, Kapazität: 2200 mAh, IEC-Bezeichnung: sonstige, Sonstige Bezeichnung: sonstige, Länge: 17 mm, Umgebungstemperatur: -...- °C, Geeignet für Schnellladung: false, Höhe inkl. Pole: 65 mm, Akkupack: true, Anzahl der Zellen: 2 Weitere Informationen: | | Hersteller: | ESYLUX Deutschland GmbH ESYLUX | Produkt Typ: | SLP-2-BATTERY-LI-ION-2200MAH | Ident Code: | EN10061127 |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Akku-Packs, Akkupack, Batteriepack, Natriumdampf-Niederdrucklampe, li-ion akkupack 7.4 v 2200mah, akku packs, akku-packs 7.4 v, Geräteakkumulator, Knopfzelle, Mono (IEC 285, Gerätebatterie), Lady (IEC 289, Gerätebatterie), E-Block (IEC 290, Gerätebatterie) |
| | |
| | | Angebote (6) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | € 5,46* | ab € 23,34* | € 32,09* | | | | | | | | | | € 5,95* | ab € 23,28* | € 32,20* | | | | | 22 Tage | | | | | € 4,95* | ab € 23,90* | € 33,01* | | | | Lager 6232 | | | | | | € 5,90* | ab € 24,16* | € 33,14* | | | | | | 22 Tage | | | | | € 5,90* | ab € 24,48* | € 33,71* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 6232 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 6232 | | Versand: Lager 6232 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,90* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6232 | | | Zeitraum: | innerhalb von 10 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 9,50* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|