| |
|
| Artikel-Nr.: 6232-8951377 Herst.-Nr.: BPA66-CC16B.50 EAN/GTIN: 4049504217510 |
| |
|
| | |
| FIPJACK® Polyamid-Geflechtschlauch BPA66-CC aus speziell modifiziertem PA6.6. Er ist mit einer zusätzlichen Beschichtung versehen, die ein Schneiden mit handelsüblichen Scheren ermöglicht. Er dient zur Bündelung von Kabel und bietet Schutz gegen Abrieb. Farbe: schwarz, Halogenfrei: true, Oberflächenschutz: unbehandelt, Werkstoffgüte: Polyamid (PA), Temperatur: -55...125 °C, Brandschutz nach UL94: V2, Zulassung nach UR: false, Werkstoff: Kunststoff, Nenndurchmesser: 16 mm, Bündeldurchmesser: 14...24 mm, Offen (nachträglich montierbar): false, Zulassung nach NF F 16-101: false, Zulassung nach DIN 5510: false Weitere Informationen: | | Hersteller: | Fränkische Rohrwerke | Produkt Typ: | BPA66-CC16B.50 | Ident Code: | 4850201605 |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Schutzschlauch (Metall-, Elektroinst.), Metallschlauch (Elektroinstallation) |
| | |
| | | Angebote (4) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 22 Tage | | | | | € 5,90* | ab € 75,89* | € 96,19* | | | | Lager 6232 | | | | | | € 5,90* | ab € 76,89* | € 97,01* | | | | | | | | | | | € 5,46* | ab € 83,70* | € 105,36* | | | | | | | | | | Frei Haus | ab € 87,40* | € 109,52* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 6232 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 Packung enthält 50 Meter (ab € 1,5378* pro Meter) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 6232 | | Versand: Lager 6232 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,90* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6232 | | | Zeitraum: | innerhalb von 10 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 9,50* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|