| |
|
| Artikel-Nr.: 6232-8914176 Herst.-Nr.: 8256-82 EAN/GTIN: 4011395284933 |
| |
|
| | |
| Zentalscheibe für Media Connector Einsatz 8231 U Montageart: Unterputz, Zusammenstellung: Zentralplatte, Farbe: beige, Halogenfrei: true, mit Klappdeckel: false, Verwendung: sonstige, Oberflächenschutz: unbehandelt, mit Zugentlastung: true, Werkstoffgüte: Thermoplast, Beschriftungsfeld: ohne Beschriftungsfeld, Geeignet für Anzahl Buchsen/Kupplungen: 3, Werkstoff: Kunststoff, Befestigungsart: Klemmbefestigung, Buchsen geschirmt: true, Gehäuse geschirmt: true, mit Beleuchtung: true, Lüsterklemme: true, RAL-Nummer (ähnlich): 1013, mit Staubschutz: false, mit Aufdruck: true, mit Buchsen/Kupplungen: true, Tragring: true, Transparent: false, Ausführung der Oberfläche: glänzend, Geeignet für Schutzart (IP): IP20, Gerätebreite: 71 mm, Gerätehöhe: 71 mm, Gerätetiefe: 32 mm, Anzahl der Module (bei Modulbauweise): 0, Min. Tiefe der Gerätedose: 32 mm, Antibakterielle Behandlung: false Weitere Informationen: | | Hersteller: | Busch-Jaeger Elektro GmbH | Produkt Typ: | 8256-82 | Ident Code: | 2CKA008200A0229 |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (4) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 25 Tage | | | | | € 5,50* | ab € 4,40* | € 6,78* | | | | | 18 Tage | | | | | € 5,90* | ab € 4,51* | € 6,93* | | | | | 24 Tage | | | | | € 6,99* | ab € 4,99* | € 7,57* | | | | Lager 6232 | | | | | | € 5,90* | ab € 5,32* | € 8,00* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 6232 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 6232 | | Versand: Lager 6232 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,90* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6232 | | | Zeitraum: | innerhalb von 10 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 9,50* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|