Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Zent.Sch. Media Connector


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bild zur Produktgruppe
Bild zur Produktgruppe
Artikel-Nr.:
     6232-8914174
Hersteller:
     Busch-Jaeger
Herst.-Nr.:
     8256-866
EAN/GTIN:
     4011395284957
Suchbegriffe:
Schalterabdeckung
Tasterabdeckung
Zentralplatte
Zentralscheiben
Zentalscheibe für Media Connector Einsatz 8231 U Montageart: Unterputz, Zusammenstellung: Zentralplatte, Farbe: Edelstahl, Halogenfrei: true, mit Klappdeckel: false, Verwendung: sonstige, Oberflächenschutz: metallic, mit Zugentlastung: true, Werkstoffgüte: Thermoplast, Beschriftungsfeld: ohne Beschriftungsfeld, Geeignet für Anzahl Buchsen/Kupplungen: 3, Werkstoff: Kunststoff, Befestigungsart: Klemmbefestigung, Buchsen geschirmt: true, Gehäuse geschirmt: true, mit Beleuchtung: true, Lüsterklemme: true, mit Staubschutz: false, mit Aufdruck: true, mit Buchsen/Kupplungen: true, Tragring: true, Transparent: false, Ausführung der Oberfläche: matt, Geeignet für Schutzart (IP): IP20, Gerätebreite: 65 mm, Gerätehöhe: 25 mm, Gerätetiefe: 65 mm, Anzahl der Module (bei Modulbauweise): 0, Min. Tiefe der Gerätedose: 32 mm, Antibakterielle Behandlung: false
Weitere Informationen:
Hersteller:
Busch-Jaeger Elektro GmbH
Produkt Typ:
8256-866
Ident Code:
2CKA008200A0231
Weitere Suchbegriffe: Zentralstück, schalterabdeckung busch-jäger, schalterabdeckung, schalterabdeckung edelstahl, Blindverschluss, Zwischenplatte, Abdeckung, Geräteschutzhaube, TAE-Abdeckung
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
25 Tage
unbekannt
€ 5,50*
ab € 8,96*
€ 12,87*
18 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 9,19*
€ 13,21*
Lager 6232
unbekannt
€ 5,90*
ab € 10,87*
€ 15,55*
Preise: Lager 6232
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 15,55*
€ 18,50
pro Stück
ab 2 Stück
€ 15,15*
€ 18,03
pro Stück
ab 5 Stück
€ 14,24*
€ 16,95
pro Stück
ab 10 Stück
€ 13,74*
€ 16,35
pro Stück
ab 20 Stück
€ 13,23*
€ 15,74
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 10,87*
€ 12,94
pro Stück
Lagerstand: Lager 6232
Versand: Lager 6232
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6232
Zeitraum:innerhalb von 10 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 9,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.