| |
|
| Artikel-Nr.: 6232-8895966 Herst.-Nr.: EMC3P-D2C1 EAN/GTIN: 9010238044272 |
| |
|
| | |
| Vier Module auf DIN-Schiene; Energieimpuls-LED, -/1 A oder -/5 A Stromwandler-Eingang (MID-Zertifizierung nur bei 5 A); ein- oder dreiphasig netzwerkfähig; programmierbares Spannungs- und Stromwandler-Verhältnis; echte RMS-Messung; MID B+D-zertifiziert; hochauflösend mit hinterleuchtetem LCD-Display; einfache Programmierung und Bedienung; Modbus-Kommunikation; automatisches und manuelles Seitenscrollen Montageart: REG, Breite: 70 mm, Ausführung: Messwandler, Höhe: 90 mm, Tiefe: 66,3 mm, Geeignet für: Bezug/Lieferung, Anzeigeart: digital, Frequenz: 47...63 Hz, Maximalstrom (Imax): 6000 A, Breite in Teilungseinheiten: 4, Anzahl der Stellen: 18, Zählertyp: elektronisch, Schutzart (IP): IP51, Ausführung der Schnittstelle: Modbus, Energieart: Wirk- und Blindleistung, Rücklaufsperre: false, Geeicht: false, Zulassung: Measuring Instruments Directive, Impulsausgang: elektrisch, Impulsrate: 0 Imp/kWh (kvarh), Genauigkeitsklasse: A, Polart: Dreileiter/Vierleiter, Messungsart Lastgang: false, EDL40-Signatur: false, mit Sperrcode: true, Nennspannung (Un) N-L: 230 V, Nennspannung (Un) L-L: 400 V, Nennstrom (In): 6000 A Weitere Informationen: | | Hersteller: | Eaton Electric GmbH | Produkt Typ: | EMC3P-D2C1 | Ident Code: | EMC3P-D2C1 |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (5) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | Frei Haus | ab € 277,04* | € 328,13* | | | | | 21 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 277,12* | € 328,65* | | | | | | | | | | Frei Haus | ab € 290,03* | € 340,51* | | | | | | | | | | € 5,95* | ab € 293,31* | € 343,13* | | | | Lager 6232 | | | | | | € 5,90* | ab € 333,28* | € 390,05* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 6232 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 6232 | | Versand: Lager 6232 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,90* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6232 | | | Zeitraum: | innerhalb von 10 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 9,50* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|