Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 6232-8895681 Herst.-Nr.: 18650/1BLI EAN/GTIN: 4008496021567 |
| |
|
| | |
| Wiederaufladbare Outdoor Sports Kopfleuchte mit bis zu 400 lm, innovativer kabelloser Ladetechnologie, Dimmfunktion, schwenkbarem Kopf und verstellbarem Kopfband für höchsten Tragekomfort. Ausführung: Kopfleuchte, Gehäusefarbe: sonstige, Aufladbar: true, Länge: 66,3 mm, Werkstoff: Kunststoff, Leuchtmittel: LED nicht austauschbar, Schutzart (IP): IPX7, mit Leuchtmittel: true, Batterieart: Akku fest eingebaut, Gesamtgewicht: 126 g, mit Batterien mitgeliefert: true Weitere Informationen: | | Hersteller: | VARTA | Produkt Typ: | 18650/1BLI | Ident Code: | 18650101401 |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (13) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | 6 Tage | | | 1 | | € 4,95* | ab € 16,72* | € 23,06* | | | | | 1 Tag | | | 1 | | € 2,90* | ab € 16,62* | € 23,06* | | | | | | | | 1 | | € 6,78* | ab € 16,73* | € 23,07* | | | | | | | | 4 | | € 5,46* | ab € 19,545* | € 26,135* | | | | Lager 6232 | | | | 1 | | € 5,90* | ab € 24,18* | € 32,43* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 6232 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 6232 | | Versand: Lager 6232 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,90* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6232 | | | Zeitraum: | innerhalb von 10 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 9,50* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|