LED Konverter ML20C-PDV, dimmbar,max. 20W, 250-700mA, DALI, 1-10V u. Poti Schutzklasse: II, Breite: 52 mm, Ausführung: statisch, Höhe: 28 mm, Gehäuse: Kunststoffgehäuse, Leistungsaufnahme: 20 W, Länge: 150 mm, Geeignet für Außengebrauch: false, Ausgangsspannung: 230 V, Ausgangsleistung: 15 W, Schutzart (IP): IP20, Ausgangsstrom: 250...700 mA, Geeignet für Konstantstrom: true, Geeignet für Konstantspannung: false, Geeignet für Gleichspannung (Primärseite): false, Konstant-Lichtstrom-Regelung: false, IFTTT-Unterstützung verfügbar: false, Dimmung 0-10 V: false, Dimmung 1-10 V: true, Dimmung DALI: true, Dimmung DMX: false, Dimmung Potentiometer (geräteintegriert): true, Dimmung LineSwitch: false, Dimmung herstellerspezifisch: false, Dimmung Netzspannungsmodulation: false, Dimmung Phasenabschnitt: true, Dimmung Phasenanschnitt: true, Dimmung programmierbar: false, Dimmung RF: false, Dimmung Sine Wave Reduction: false, Dimmung Touch and Dim: false, Dimmung Zigbee: false, Dimmung mit Push-button: false, Ohne Dimmfunktion: false, Dimmung DSI: false, Bedienung über Bluetooth: false, Kompatibel mit Apple HomeKit: false, Kompatibel mit Google Assistant: false, Kompatibel mit Amazon Alexa: false, Kompatibel mit Casambi: false Weitere Informationen:  |  | Hersteller: | Diefra-LIGHT GmbH | Produkt Typ: | 81-9019 |
|