|  |
 |
| Artikel-Nr.: 6232-8791500 Herst.-Nr.: ICE1-8IOL-S2-G60L-V1D EAN/GTIN: 4050143427000 |
| |
|
|  |  |
 | Ethernet-IO-Link-Master mit PROFINET-S2-Redundanz Verzögerungszeit bei Signalwechsel: -...- ms, Ausgangsspannung am digitalen Ausgang: -...- V, Versorgungsspannung bei AC 50 Hz: -...- V, Versorgungsspannung bei AC 60 Hz: -...- V, Versorgungsspannung bei DC: -...- V, Zulässige Spannung am Eingang: -...- V Weitere Informationen:  |  | Hersteller: | Pepperl + Fuchs Vertr.Deutsch.GmbH | Produkt Typ: | ICE1-8IOL-S2-G60L-V1D | Ident Code: | 70103603 |
|
|  |  |
 | |  |  |
|  |  | Angebote (6) | | |
|  | Lagerstand |  |  | Versand | | |  |  |  |  |  |  |  | | |  | |  |  | Frei Haus | ab € 371,18* | € 428,83* |  |  |  | | 27 Tage |  | |  |  | Frei Haus | ab € 371,41* | € 429,38* |  |  |  | | |  | |  |  | Frei Haus | ab € 372,58* | € 432,90* |  |  |  | | 13 Tage |  | |  |  | € 6,99* | ab € 374,00* | € 437,24* |  |  |  | Lager 6232 | |  | |  |  | € 5,90* | ab € 394,20* | € 453,72* |  |  |  |  |  |  |  |  | |  |  |  | |  |  |  | | |  |  |  | Preise: Lager 6232 |  | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit |  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
|  |  |  |  | Lagerstand: Lager 6232 |  | Versand: Lager 6232 |  |  |  | |  | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,90* |
|
|  |  |  |  | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6232 | |  | Zeitraum: | innerhalb von 10 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 9,50* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
|  |  |  |  |  |  |  |
|