Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Linsenkopfschraube M5x6 TORX25 DIN7 500, Form C, verzinkt


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bild zur Produktgruppe
Bild zur Produktgruppe
Artikel-Nr.:
     6232-8665232
Hersteller:
     Eaton
Herst.-Nr.:
     XNNGFS-M5X6
EAN/GTIN:
     4015081720804
Suchbegriffe:
Linsenkopfschraube
Linsenschraube
linsenkopfschraube m5x6
linsenkopfschraube m5
Befestigungsschrauben für das xEnergy Energieverteilungssystem. Schraube, gewindefurchend, Linsenkopf, TORX, Form C, verzinkt, M5x6, Verpackungseinheit 100 Stk. Farbe: sonstige, Kopfform: Linsenkopf, Schraubsystem: Innensechsrund TX, RAL-Nummer: 7035, Oberflächenschutz: galvanisch/elektrolytisch verzinkt, Schlüsselweite: 0 mm, Gewindelänge: 10 mm, Kopfdurchmesser: 0 mm, Werkstoffgüte: sonstige, Gewindeart: metrisch, Werkstoff: Stahl, Gewindemaß (metrisch): 5, Gewindesteigung: 1 mm, Gewindemaß (imperial): 5, mit Mutter: false, mit Unterlegscheibe: false, mit Flansch: false, Selbstsichernd: false, Vollgewinde: false, Gewindegänge pro Zoll: 0, Länge bis Unterkante Kopf: 10 mm, Senkkopf: false, Maß Vierkantansatz: 0 mm, Linksgewinde: false, Kopfhöhe: 0 mm
Weitere Informationen:
Hersteller:
Eaton Electric GmbH
Produkt Typ:
XNNGFS-M5X6
Ident Code:
177620
Weitere Suchbegriffe: linsenkopfschraube, Schaftschraube, Schaftschraube, Gewindestift, Gewindebolzen
Angebote (7)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
100
€ 5,46*
ab € 0,081*
€ 0,1144*
25 Tage
unbekannt
100
€ 5,50*
ab € 0,0814*
€ 0,1146*
21 Tage
nicht lagernd
100
€ 4,45*
ab € 0,0915*
€ 0,1283*
100
€ 3,90*
ab € 0,0925*
€ 0,1295*
Lager 6232
unbekannt
1
€ 5,90*
ab € 0,0911*
€ 0,1459*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 6232
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 0,1459*
€ 0,1736
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,1327*
€ 0,1579
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,1283*
€ 0,1527
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,1185*
€ 0,141
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,1144*
€ 0,1361
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 0,0911*
€ 0,1084
pro Stück
Lagerstand: Lager 6232
Versand: Lager 6232
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6232
Zeitraum:innerhalb von 10 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 9,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.