Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Linsenkopfschraube M5x6 verzinkt XNNGFS-M5X6


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bild zur Produktgruppe
Bild zur Produktgruppe
Artikel-Nr.:
     3517I-21564756
Hersteller:
     Eaton
Herst.-Nr.:
     177620
EAN/GTIN:
     4015081720804
Suchbegriffe:
Linsenkopfschraube
Linsenschraube
linsenkopfschraube m5x6
linsenkopfschraube m5

Linsenkopfschraube M5x6 verzinkt XNNGFS-M5X6

Befestigungsschrauben für das xEnergy Energieverteilungssystem. Schraube, gewindefurchend, Linsenkopf, TX, Form C, verzinkt, M5x6, Verpackungseinheit 100 Stk.
Weitere Informationen:
Werkstoff:
Stahl
Werkstoffgüte:
sonstige
Oberflächenschutz:
galvanisch/elektrolytisch verzinkt
Kopfform:
Linsenkopf
Senkkopf:
nein
Maß Vierkantansatz:
0 mm
Gewindemaß (metrisch):
5
Gewindemaß (imperial):
#5
Länge bis Unterkante Kopf:
10 mm
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Weitere Suchbegriffe: linsenkopfschraube
Angebote (7)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 3517
100
€ 5,46*
ab € 0,0812*
€ 0,1148*
26 Tage
unbekannt
100
€ 5,50*
ab € 0,0816*
€ 0,115*
22 Tage
nicht lagernd
100
€ 4,45*
ab € 0,0915*
€ 0,1289*
100
€ 3,90*
ab € 0,0924*
€ 0,1301*
22 Tage
nicht lagernd
100
€ 5,90*
ab € 0,102*
€ 0,144*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 3517
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 100 Stück
€ 0,1148*
€ 0,13661
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,1063*
€ 0,1265
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,1031*
€ 0,12269
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 0,0812*
€ 0,09663
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 100 Stück
Mindestbestellmenge: 100 Stück ( entspricht € 11,48* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 3517
Versand: Lager 3517
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,46*
ab € 150,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.