| |
|
| Artikel-Nr.: 6232-8664886 Herst.-Nr.: XAS40-W EAN/GTIN: 4015081715350 |
| |
|
| | |
| Blindabdeckung zum Verschließen des Ausschnittes in einer IZMX40/ausfahrbar Frontblende Farbe: grau, Breite: 394,5 mm, Ausführung: Blende, Höhe: 434 mm, Tiefe: 10 mm, RAL-Nummer: 7035, Einbauort: Gerüst, Werkstoff: Metall Weitere Informationen: | | Hersteller: | Eaton Electric GmbH | Produkt Typ: | XAS40-W | Ident Code: | 177092 |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Wippschalter, Abdeckung für Taster, Wippschalter-Wippe, Druckknopf, Wippe |
| | |
| | | Angebote (8) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | € 5,00* | ab € 12,41* | € 17,60* | | | | | 22 Tage | | | | | € 4,95* | ab € 12,50* | € 17,73* | | | | | 8 Tage | | | | | € 5,50* | ab € 12,73* | € 18,06* | | | | | 21 Tage | | | | | € 4,45* | ab € 13,86* | € 19,70* | | | | Lager 6232 | | | | | | € 5,90* | ab € 14,13* | € 20,06* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 6232 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 6232 | | Versand: Lager 6232 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,90* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6232 | | | Zeitraum: | innerhalb von 10 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 9,50* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|