| |
|
| Artikel-Nr.: 6232-8433631 Herst.-Nr.: E90-6843.000 EAN/GTIN: 4051859229865 |
| |
|
| | |
| mit Karton mit Lampe Schutzart: IP20 Schutzklasse: I Farbe: klar, transparent Montageart: Leuchteneinbau D: 170mm H: 22mm Lampe 1: LED /: 13W: 3000K mit: ohne Nennspannung(en): 220, 240 V Nennfrequenz(en): 50, 60Hz Befestigung: mit Klemmverriegelung Farbe: weiß, Höhe: 22 mm, Farbtemperatur: 3000 K, Spannungsart: AC, Durchmesser: 170 mm, Geeignet für Verkehrsampeln: false, Geeignet für Wechselverkehrszeichen: false, Geeignet für Schienenverkehr: false, Geeignet für Verkehrshinweistafel-Signalierung: false, Betriebsspannung: 220...240 V, Schutzart (IP): IP20, Lichtfarbe nach EN 12464-1: warmweiß <3300 K, Anzahl der LEDs: 1, Geeignet für Allgemeinbeleuchtung: true, Lampenspannung: 220...240 V, Geeignet für Konstantstrom: false, Geeignet für Konstantspannung: false, Externes Betriebsgerät erforderlich: false, IFTTT-Unterstützung verfügbar: false, Lampenleistung: 13 W, Photobiologische Sicherheit nach EN 62471: RG1, Kompatibel mit Apple HomeKit: false, Kompatibel mit Google Assistant: false, Kompatibel mit Amazon Alexa: false Weitere Informationen: | | Hersteller: | RZB Rudolf Zimmermann Bamberg GmbH | Produkt Typ: | E90-6843.000 |
|
| | |
| | | |
| | | Angebote (5) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 27 Tage | | | | | € 4,95* | ab € 46,03* | € 60,81* | | | | | | | | | | € 5,46* | ab € 46,82* | € 61,52* | | | | | 26 Tage | | | | | € 5,50* | ab € 47,66* | € 62,95* | | | | Lager 6232 | | | | | | € 5,90* | ab € 51,39* | € 67,49* | | | | | | 22 Tage | | | | | € 5,90* | ab € 51,41* | € 67,77* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 6232 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 6232 | | Versand: Lager 6232 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,90* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6232 | | | Zeitraum: | innerhalb von 10 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 9,50* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|