Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 6232-8423847 Herst.-Nr.: HC-STA-D07-HCLWS-PL-BK EAN/GTIN: 4055626160269 |
| |
|
| | |
| Schutzdeckel D7, mit Längsbügel, Material: PA, Material Schutzdeckel: PA, Höhe: 28 mm, Dichtung: nein, Standard, Durchmesser Fangschnuröse: 25 mm, mit Fangschnur, für Stifteinsätze Farbe: schwarz, Art der Verriegelung: sonstige, Umgebungstemperatur: 100 °C, mit Dichtung: false, Schutzart (IP), montiert: IP66, mit Verlierschutz: true Weitere Informationen: | | Hersteller: | Phoenix Contact Deutschland GmbH | Produkt Typ: | HC-STA-D07-HCLWS-PL-BK | Ident Code: | 1419275 |
|
| | |
| | | |
| | | Angebote (10) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 13 Tage | | | | | € 4,45* | ab € 4,77* | € 7,06* | | | | | 24 Tage | | | | | € 6,99* | ab € 4,97* | € 7,30* | | | | | | | | | | € 5,46* | ab € 4,98* | € 7,32* | | | | | | | | | | € 3,90* | ab € 5,65* | € 8,15* | | | | Lager 6232 | | | | | | € 5,90* | ab € 5,76* | € 8,31* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 6232 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 6232 | | Versand: Lager 6232 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,90* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6232 | | | Zeitraum: | innerhalb von 10 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 9,50* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|