Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Charge Peak Controller, Anti-Auslöse-Modul, Überlastschutz, 3-ph


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Bild zur Produktgruppe
Bild zur Produktgruppe
Artikel-Nr.:
     6232-8325939
Hersteller:
     Schneider Electric
Herst.-Nr.:
     EVA2HPC3
EAN/GTIN:
     3606486998472
Suchbegriffe:
E-Auto-Ladestation stationär
Elektroauto-Ladestation stationär
Ladestation Elektrofahrzeug
Wallbox
Schneider Charge Peak Controller für 3-phasige Wallboxen der Schneider Charge Serie. Dynamische Leistungsreduzierung in Abhängigkeit der Belastung des Hausanschlusses (bis 50A) der Schneider Charge via PLC inkl. Pairing mit der Wallbox. Istwertaufnahme mittels Klappwandler (im Lieferumfang enthalten) mit 50cm Zuleitung zum Peak Controller. Einfache Installation und Konfiguration mittels 2 Tasten in der Front, Statusmeldung über frontseitige LEDs. Hutschienengerät mit 4 TE Breite, Spannungsversorgung 230V über L1 und N, PLC Kommunikation zur Wallbox findet über die Spannunsversorgung statt. Abmessungen BxHxT (mm) 72 x 89 x 75, Gewicht 0,18 kg, Farbe weiß. Leistungsaufnahme 4W, Regelbereich 1-100A, Regelintervall 1000ms, Betriebstemperatur -30 bis +50°C, Lagertemperatur -40 bis +85°C, relative Luftfeuchte 5-90%, maximale Installationshöhe 2000m. Überspannungskategorie 3, Verschmutzungsgrad 2, Normen CE, EN 61010-1-2010, EN 61326-1-2013. Breite: 89 mm, Höhe: 72 mm, Tiefe: 75 mm, Energieverbrauch: 5 W, Nennspannung: 220...230 V, Mit Kommunikationsschnittstelle: true, Max. Anzahl der ansteuerbaren Ladepunkte: 1, Ladestrom: 0,022 A, Notentriegelung bei Stromausfall: false
Weitere Informationen:
Hersteller:
Schneider Electric GmbH
Produkt Typ:
EVA2HPC3
Weitere Suchbegriffe: e-auto-ladestation stationär, Batterieladegerät, Ladegerät (Batterie-), Akkuladegerät, Akkumulatorladegerät
Angebote (5)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 4,98*
ab € 158,71*
€ 194,49*
19 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 159,28*
€ 195,12*
Frei Haus
ab € 164,04*
€ 202,58*
Lager 6232
unbekannt
€ 5,90*
ab € 165,84*
€ 204,76*
Frei Haus
ab € 240,10*
€ 283,06*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 6232
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 204,76*
€ 243,66
pro Stück
ab 2 Stück
€ 203,18*
€ 241,78
pro Stück
ab 5 Stück
€ 189,74*
€ 225,79
pro Stück
ab 10 Stück
€ 183,83*
€ 218,76
pro Stück
ab 500 Stück
€ 165,84*
€ 197,35
pro Stück
Lagerstand: Lager 6232
Versand: Lager 6232
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6232
Zeitraum:innerhalb von 10 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 9,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Schneider Electric
EVH5A11N2C5
€ 554,47*
Zubehör
Schneider Electric
EVH5A11N2C7
€ 579,78*
Zubehör
Schneider Electric
EVH5A22N2S
€ 530,30*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.