Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Charge Peak Controller EVA2HPC3


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Schneider Electric EVA2HPC3 Ladestation für Elektrofahrzeuge Weiß Kunststoff Wand 3
Schneider Electric EVA2HPC3 Ladestation für Elektrofahrzeuge Weiß Kunststoff Wand 3
Artikel-Nr.:
     6012C-81369056
Hersteller:
     Schneider Electric
Herst.-Nr.:
     EVA2HPC3
EAN/GTIN:
     3606486998472
Suchbegriffe:
E-Auto-Ladestation stationär
Elektroauto-Ladestation stationär
Ladestation Elektrofahrzeug
Wallbox

Charge Peak Controller EVA2HPC3

Schneider Charge Peak Controller für 3-phasige Wallboxen der Schneider Charge Serie. Dynamische Leistungsreduzierung in Abhängigkeit der Belastung des Hausanschlusses (bis 50A) der Schneider Charge via PLC inkl. Pairing mit der Wallbox. Istwertaufnahme mittels Klappwandler (im Lieferumfang enthalten) mit 50cm Zuleitung zum Peak Controller. Einfache Installation und Konfiguration mittels 2 Tasten in der Front, Statusmeldung über frontseitige LEDs.
Weitere Informationen:
Ladestrom:
0,022 A
Nennspannung:
220..230 V
Energieverbrauch:
5 W
Notentriegelung bei Stromausfall:
nein
Max. Anzahl der ansteuerbaren Ladepunkte:
1
Mit Kommunikationsschnittstelle:
ja
Breite:
89 mm
Höhe:
72 mm
Tiefe:
75 mm
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Weitere Suchbegriffe: e-auto-ladestation stationär
Angebote (5)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 4,98*
ab € 158,71*
€ 194,49*
19 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 159,28*
€ 195,12*
Lager 6012
Frei Haus
ab € 164,04*
€ 202,58*
23 Tage
unbekannt
€ 5,90*
ab € 165,84*
€ 204,76*
Frei Haus
ab € 240,10*
€ 283,06*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 6012
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 202,58*
€ 241,07
pro Stück
ab 2 Stück
€ 200,98*
€ 239,17
pro Stück
ab 5 Stück
€ 187,75*
€ 223,42
pro Stück
ab 10 Stück
€ 181,99*
€ 216,57
pro Stück
ab 500 Stück
€ 164,04*
€ 195,21
pro Stück
Lagerstand: Lager 6012
Versand: Lager 6012
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 3,90*
ab € 50,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6012
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Schneider Electric
EVH5A11N2C5
€ 554,47*
Zubehör
Schneider Electric
EVH5A11N2C7
€ 579,78*
Zubehör
Schneider Electric
EVH5A22N2S
€ 530,30*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.