| |
|
| Artikel-Nr.: 6232-8306398 Herst.-Nr.: SBR-F-10.0.1-885 EAN/GTIN: 4011395314685 |
| |
|
| | |
| Frei konfigurierbares Multifunktionsbedienelement.Mit integriertem free@home Busanschluss.Mit Beschriftungsfeld.Mit integriertem Raumtemperaturregler und Temperaturfühler.Tasterfunktion: Schalten / Dimmen / Jalousie /Wert senden / Lichtszenen u.a.Zur Ansteuerung von Heizungs-, Lüftungs- und FanCoil-Aktoren.Master-/Slavebetrieb.Die Lüfterstufe kann manuell oder in den Automatikbetrieb geschaltet werdenKlasse des Temperaturreglers: 1Beitrag zur Raumheizungsenergieeffizienz: 1,0%.Spannungsversorgung über Bus-Klemmen (a,b).Anzahl Busteilnehmer: 1 Weitere Informationen: | | Hersteller: | Busch-Jaeger Elektro GmbH | Produkt Typ: | SBR-F-10.0.1-885 | Ident Code: | 2CKA006220A0877 |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (2) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 19 Tage | | | | | € 5,90* | ab € 207,44* | € 249,97* | | | | Lager 6232 | | | | | | € 5,90* | ab € 235,22* | € 281,95* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 6232 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 6232 | | Versand: Lager 6232 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,90* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6232 | | | Zeitraum: | innerhalb von 10 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 9,50* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|