| |
|
| Artikel-Nr.: 6232-8306296 Herst.-Nr.: SPAS582NAWW EAN/GTIN: 4011377215733 |
| |
|
| | |
| Serie AS Ausführung: 2-fach senkrechte Montage Mit Dichtungsflansch Art.-Nr.: 551 WU ist der Schutzgrad IP44 gewährleistet. Farbe: weiß, Breite: 80,5 mm, Halogenfrei: true, Höhe: 151,5 mm, Tiefe: 10 mm, Anzahl der Einheiten: 2, mit Klappdeckel: false, Textfeld/Beschriftungsfläche: true, Befestigungsart: sonstige, Montagerichtung: vertikal, RAL-Nummer (ähnlich): 9016, Schutzart (IP): IP21, Transparent: false, Geeignet für Geräteeinbaukanal: true, Geeignet für Einbauinstallation: true, Anzahl der Einheiten horizontal: 1, Anzahl der Einheiten vertikal: 2, mit Montagerahmen: false, Antibakterielle Behandlung: true Weitere Informationen: | | Hersteller: | Jung GmbH & Co. KG, Albrecht | Produkt Typ: | SPAS582NAWW |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (4) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 27 Tage | | | | | € 4,95* | ab € 8,20* | € 11,66* | | | | | 20 Tage | | | | | € 5,90* | ab € 8,36* | € 11,88* | | | | | 20 Tage | | | | | € 6,99* | ab € 8,76* | € 12,46* | | | | Lager 6232 | | | | | | € 5,90* | ab € 8,90* | € 12,63* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 6232 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 6232 | | Versand: Lager 6232 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,90* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6232 | | | Zeitraum: | innerhalb von 10 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 9,50* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|