Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Abstelltaster LC4320J


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bild zur Produktgruppe
Bild zur Produktgruppe
Artikel-Nr.:
     6232-8306023
Hersteller:
     Albrecht Jung
Herst.-Nr.:
     NRSLC0834RM252
EAN/GTIN:
     4011377293182
Suchbegriffe:
Abstelltaster
Notruf Taster
abstelltaster
(Schraubbefestigung, ohne Befestigungskrallen) ohne Rahmen Das Rufmodul kann z.B. außen neben der WC-Tür oder Flurtür installiert werden. Ein ausgelöster Notruf wird hier optisch durch eine rote LED und akustisch durch einen Summer, 90 dB(A), signalisiert. Beide Signale können wahlweise von Dauerlicht/Dauerton auf Blinklicht/pulsierender Ton umgestellt werden. Über den potentialfreien Relaiskontakt (24 V / 2 A) ist die Fernmeldung möglich. Farbe: sonstige, Ausführung: Zimmerleuchte/Summer, Spannungsart: DC, Gerätebreite: 70 mm, Gerätehöhe: 70 mm
Weitere Informationen:
Hersteller:
Jung GmbH & Co. KG, Albrecht
Produkt Typ:
NRSLC0834RM252
Weitere Suchbegriffe: Gegensprechanlage
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
25 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 193,64*
€ 235,31*
19 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 209,16*
€ 254,36*
Lager 6232
unbekannt
€ 5,90*
ab € 220,18*
€ 269,29*
Preise: Lager 6232
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 269,29*
€ 320,46
pro Stück
ab 2 Stück
€ 266,08*
€ 316,64
pro Stück
ab 5 Stück
€ 262,24*
€ 312,07
pro Stück
ab 10 Stück
€ 250,70*
€ 298,33
pro Stück
ab 500 Stück
€ 220,18*
€ 262,01
pro Stück
Lagerstand: Lager 6232
Versand: Lager 6232
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6232
Zeitraum:innerhalb von 10 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 9,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.