| |
|
| Artikel-Nr.: 6232-8173439 Herst.-Nr.: KEM39S53Z0LMF EAN/GTIN: 3250611141976 |
|
|
| | |
| unibar M, 1000A,Kabelendeinsp. M. Kabelraum u. Einführungsplatte(Einleiterkabel). Kabelendeinspeisungkasten ohne Klemmblock zum Einbau an ein 5-poliges Stromschienen-System für eine bauartgeprüfte Niederspannungs-Schaltgerätekombination nach IEC/EN 61439-1 und -6. Einspeisungskasten bestehend aus Stahlblechkasten (verzinkt und lackiert), Kabeldurchführungstüllen und Anschluss-Bolzen. In den Einspeisungskasten ist ein Stromschienen-Anschluss eingebaut mit Möglichkeit zum Kabelanschluss. Hinweis: Die Lage des PE-Anschlusskabels kann geändert werden. Farbe: grau, Breite: 440 mm, Ausführung: Einzel, Höhe: 200 mm, RAL-Nummer: 7035, Polzahl: 5, Länge: 913 mm, Einspeisungsstelle: Ende, Bemessungsspannung bei AC 50 Hz: 690 V, Bemessungsstrom bei AC 50 Hz: 1000 A Weitere Informationen: | | Hersteller: | Hager Vertr. mbH & Co. KG (Hager) | Produkt Typ: | KEM39S53Z0LMF |
|
| | |
| | | |
| | | Angebote (5) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | Frei Haus | ab € 768,90* | € 856,61* | | | | | 19 Tage | | | | | € 5,90* | ab € 767,47* | € 857,15* | | | | | | | | | | Frei Haus | ab € 779,15* | € 864,85* | | | | | 26 Tage | | | | | € 4,95* | ab € 802,51* | € 893,79* | | | | Lager 6232 | | | | | | € 5,90* | ab € 805,26* | € 896,22* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 6232 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 6232 | | Versand: Lager 6232 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,90* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6232 | | | Zeitraum: | innerhalb von 10 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 9,50* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|