Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

unibarM 800A Flexible Richtungsän KEM39S53Z0LMF


Menge:  Stück  
Produktinformationen
unibarM 800A Flexible Richtungsän KEM39S53Z0LMF
unibarM 800A Flexible Richtungsän KEM39S53Z0LMF
Artikel-Nr.:
     3517I-10189653
Hersteller:
     Hager
Herst.-Nr.:
     KEM39S53Z0LMF
EAN/GTIN:
     3250611141976

unibarM 800A Flexible Richtungsän KEM39S53Z0LMF

unibar M, 1000A,Kabelendeinsp. M. Kabelraum u. Einführungsplatte(Einleiterkabel). Kabelendeinspeisungkasten ohne Klemmblock zum Einbau an ein 5-poliges Stromschienen-System für eine bauartgeprüfte Niederspannungs-Schaltgerätekombination nach IEC/EN 61439-1 und -6. Einspeisungskasten bestehend aus Stahlblechkasten (verzinkt und lackiert), Kabeldurchführungstüllen und Anschluss-Bolzen.
Weitere Informationen:
Bemessungsstrom bei AC 50 Hz:
1000 A
Einspeisungsstelle:
Ende
Ausführung:
Einzel
Polzahl:
5
Bemessungsspannung bei AC 50 Hz:
690 V
Farbe:
grau
RAL-Nummer:
7035
Schutzart (IP):
IP55
Länge:
913 mm
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Angebote (5)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 3517
Frei Haus
ab € 771,44*
€ 862,43*
22 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 768,51*
€ 862,97*
Frei Haus
ab € 773,05*
€ 870,74*
23 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 802,67*
€ 899,89*
19 Tage
unbekannt
€ 5,90*
ab € 806,60*
€ 902,34*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 3517
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 862,43*
€ 1.026,29
pro Stück
ab 2 Stück
€ 854,51*
€ 1.016,87
pro Stück
ab 5 Stück
€ 821,14*
€ 977,16
pro Stück
ab 10 Stück
€ 799,97*
€ 951,96
pro Stück
ab 500 Stück
€ 771,44*
€ 918,01
pro Stück
Lagerstand: Lager 3517
Versand: Lager 3517
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,46*
ab € 150,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.