Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Unterputz Pistolenschaum 1-K PU-Schaum 750ml


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bild zur Produktgruppe
Bild zur Produktgruppe
Artikel-Nr.:
     6232-8155915
Hersteller:
     Kaiser
Herst.-Nr.:
     1155-95
EAN/GTIN:
     4013456588349
Suchbegriffe:
Bauschaum
Isolierschaum
Montageschaum
Pistolenschaum
Unterputz Pistolenschaum für die zusätzliche Fixierung der UP¹ ECON® Fix Geräte- und Geräte-Verbindungsdosen. 1-K PU-Schaum Baustoffklasse E nach EN 13501 (DIN 4102 B2-Qualität) Feinporige Schaumstruktur Verarbeitungstemperatur Umgebung -10 °C bis +30°, optimal +20°C, 60% relative Luftfeuchtigkeit (Dosentemperatur mind. +5°C) Feuchtigkeitshärtend Klebefrei innerhalb von ca. 10 min Schneidbar nach ca. 30 min. Voll belastbar nach ca. 12 h Temperaturbeständig ausgehärtet von -40 °C bis +80 °C Farbe: beige, Ausführung: Polyurethan (PUR), Verpackung: Kartusche, Inhalt: 750 ml, Transparent: false, Geeignet zur Abdichtung mit Flachs/Hanf: false, Verarbeitungstemperatur: -10...30 °C, Konsistenz: fest
Weitere Informationen:
Hersteller:
Kaiser GmbH & Co. KG
Produkt Typ:
1155-95
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
14
€ 4,95*
ab € 17,96*
€ 23,22*
1 Tag
5
€ 5,90*
ab € 19,6223*
€ 25,4023*
Lager 6232
3
€ 5,90*
ab € 21,80*
€ 28,14*
Preise: Lager 6232
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 28,14*
€ 33,4866
pro Stück
ab 2 Stück
€ 28,03*
€ 33,3557
pro Stück
ab 5 Stück
€ 27,19*
€ 32,3561
pro Stück
ab 10 Stück
€ 25,82*
€ 30,7258
pro Stück
ab 20 Stück
€ 25,07*
€ 29,8333
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 21,80*
€ 25,942
pro Stück
Lagerstand: Lager 6232
Versand: Lager 6232
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6232
Zeitraum:innerhalb von 10 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 9,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.