| |
|
| Artikel-Nr.: 6232-8152817 Herst.-Nr.: CD52911ST EAN/GTIN: 4011377321274 |
| |
|
| | |
| inklusive transparenter Abdeckung Art.-Nr.: CD 50 NA für Tastensatz 1fach, Art.-Nr.: CD 501 TSA .. erweiterbar mit einem Tastsensor-Erweiterungsmodul Art.-Nr.: CD 509.. TSEM ETS-Produktfamilie Taster Produkttyp Taster 1fach lieferbar ab September 2023 Bestimmungsgemäßer Gebrauch Bedienen von Verbrauchern, z.B. Licht ein/aus, Dimmen, Jalousien auf/ab, Helligkeitswerte, Temperaturen, Abrufen und Abspeichern von Lichtszenen etc. Montage in Gerätedose mit Abmessungen nach DIN 49073 Produkteigenschaften KNX Medium: TP 256 Tastsensor-Funktionen Schalten, Dimmen, Jalousiesteuerung, Wertgeber, Szenenaufruf etc. Eine oder zwei Funktionen pro Taste Komplettierung mit Tastensatz Beleuchtbares Beschriftungsfeld Eine Status-LED pro Taste – rot, grün oder blau einstellbar Eine Betriebs-LED als Orientierungslicht sowie zur Anzeige des Programmierzustands – rot, grün oder blau einstellbar Helligkeit von Status-LEDs, Betriebs-LED und Beschriftungsfeld einstellbar; im Betrieb umschaltbar, z.B. während der Nachtstunden Messung der Raumtemperatur Nebenstelle für Raumtemperaturregler Sperrfunktion: Sperren oder Funktionsumschaltung aller oder einzelner Tastenfunktionen Alarmfunktion, optional mit Quittierung durch Betätigung mit beliebiger Taste Energiesparmodus Integrierter Busankoppler Anschluss für ein Tastsensor-Erweiterungsmodul 1-4fach Inklusive transparentem Tastensatz zur Bedienung auf Baustelle ohne Designtasten KNX Data Secure kompatibel ab ETS 5.7.7 oder ab ETS 6.1.0 Montageart: Unterputz, Leistungsaufnahme: 0,288 W, mit Display: false, mit Infrarot-Sensor: false, mit Raumthermostat: false, Bussystem KNX: true, Bussystem Funkbus: false, Bussystem Powernet: false, mit Busankopplung: true, Werkstoff: Kunststoff, Andere Bussysteme: ohne, Bussystem LON: false, mit Diebstahl-/Demontageschutz: true, mit Beschriftungsfeld: false, Schutzart (IP): IP20, mit LED-Anzeige: true, Transparent: false, Anzahl der Betätigungspunkte: 2, Bussystem KNX-RF (Funk): false, Funk bidirektional: false, Min. Tiefe der Gerätedose: 25 mm Weitere Informationen: | | Hersteller: | Jung GmbH & Co. KG, Albrecht | Produkt Typ: | CD52911ST | Ident Code: | CD52911ST |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Bussystem-Sensor, Infrarot-Lichtszenentastsensor, Wippe, Instabus-Tastsensor, Instabus-Sensor |
| | |
| | | Angebote (5) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | € 5,46* | ab € 118,99* | € 146,97* | | | | | 25 Tage | | | | | € 4,95* | ab € 119,33* | € 147,53* | | | | | 19 Tage | | | | | € 5,90* | ab € 119,84* | € 148,35* | | | | | | | | | | Frei Haus | ab € 123,79* | € 152,44* | | | | Lager 6232 | | | | | | € 5,90* | ab € 136,74* | € 168,34* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 6232 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 6232 | | Versand: Lager 6232 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,90* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6232 | | | Zeitraum: | innerhalb von 10 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 9,50* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|