| |
|
| Artikel-Nr.: 6232-8126451 Herst.-Nr.: 570980 EAN/GTIN: 4050732480836 |
| |
|
| | |
| Vorschaltgerät mit Temperaturschalter für HS-/HI-Lampen 100W Bauform: 53x69 mm Für Natriumdampf-Hochdrucklampen (HS), Halogen-Metalldampflampen (HI) und Keramikbrennerlampen (C-HI) Vakuumgetränkt in Polyesterharz Mit VS-patentiertem intelligentem Temperaturschalter mit automatischer Rückstellung (bewertet Temperatur und Strom des Vorschaltgeräts) Schutzklasse I tw 130; ;NAHJ100.941, EEI=A3 Abmessungen: 53x69x112mm, 230/240 V, 50Hz, 1,2 A, Schraubklemme 0,5-2,5 mm²; Schutzklasse: I, Breite: 69 mm, Ausführung: konventionell, Höhe: 53 mm, Gehäuse: imprägniert, Geeignet für Lampenleistung: 100 W, Länge: 112 mm, Für Lampenart HI: true, Nennspannung: 230...240 V, Für Lampenart HS: true, Geeignet für Lampenleistung (1-lampig): 100 W, Multiwatt-Ausführung: false, Ohne Dimmfunktion: true Weitere Informationen: | | Hersteller: | Houben GmbH, Arnold | Produkt Typ: | 570980 |
|
| | |
| | | |
| | | Angebote (2) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 6232 | | | | | | € 5,90* | ab € 34,02* | € 47,18* | | | | | | 20 Tage | | | | | € 5,90* | ab € 34,73* | € 48,15* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 6232 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 6232 | | Versand: Lager 6232 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,90* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6232 | | | Zeitraum: | innerhalb von 10 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 9,50* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|