Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Steckbarer Überspannungsableiter, g em. Typ 2 / Class II, für 3-phasige


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Bild zur Produktgruppe
Bild zur Produktgruppe
Artikel-Nr.:
     6232-7998070
Hersteller:
     Phoenix Contact
Herst.-Nr.:
     VAL-SEC-T2-3C-440-FM
EAN/GTIN:
     4055626409054
Suchbegriffe:
Blitzstromableiter
Überspannungsableiter
blitzstromableiter
Steckbarer Überspannungsableiter, gem. Typ 2 / Class II, für 3-phasige Stromversorgungsnetze mit kombiniert verlegtem PE und N in einem Leiter (4-Leitersystem: L1, L2, L3, PEN), mit Fernmeldekontakt. Montageart: sonstige, mit Fernmeldekontakt: true, Baugröße: 2 TE, Schutzpegel: 1,9 kV, Höchste Dauerspannung AC: 440 V, Nennableitstoßstrom (8/20): 20 kA, Nennspannung AC: 400 V, Prüfklasse Typ 2: true, Signalisierung am Gerät: optisch, Schutzart (IP): sonstige, Schutzpegel N-PE: 1,9 kV, Max. Leiterquerschnitt starr (ein-/mehrdrähtig): 25 mm²
Weitere Informationen:
Hersteller:
Phoenix Contact Deutschland GmbH
Produkt Typ:
VAL-SEC-T2-3C-440-FM
Ident Code:
2909968
Weitere Suchbegriffe: Ventilableiter (Blitzschutz)
Angebote (11)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
14 Tage
nicht lagernd
€ 7,90*
ab € 146,64*
€ 173,77*
20 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 153,98*
€ 182,04*
16 Tage
unbekannt
€ 6,99*
ab € 151,83*
€ 184,06*
7 Tage
unbekannt
€ 5,50*
ab € 158,67*
€ 186,55*
Lager 6232
unbekannt
€ 5,90*
ab € 166,08*
€ 195,02*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 6232
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 195,02*
€ 232,07
pro Stück
ab 2 Stück
€ 193,11*
€ 229,80
pro Stück
ab 5 Stück
€ 186,78*
€ 222,27
pro Stück
ab 10 Stück
€ 184,14*
€ 219,13
pro Stück
ab 500 Stück
€ 166,08*
€ 197,64
pro Stück
Lagerstand: Lager 6232
Versand: Lager 6232
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6232
Zeitraum:innerhalb von 10 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 9,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Phoenix Contact
0811228
ab € 15,58*
Zubehör
Phoenix Contact
3022218
ab € 0,3515*
Zubehör
Phoenix Contact
0803452
ab € 63,47*
Zubehör
Phoenix Contact
0803453
ab € 69,14*
Zubehör
Phoenix Contact
2749576
ab € 0,5714*
Zubehör
Phoenix Contact
2749589
ab € 0,5478*
Zubehör
Phoenix Contact
2809128
ab € 0,486*
Zubehör
Phoenix Contact
0803595
ab € 4,3587*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.