Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

WAGO-Interface-Kabel 2 x T16S Länge 2 m Anschlüsse: 1 x Fujitsu FCN-36


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bild zur Produktgruppe
Bild zur Produktgruppe
Artikel-Nr.:
     6232-7936134
Hersteller:
     WAGO Kontakttechnik
Herst.-Nr.:
     706-2300/200-200
EAN/GTIN:
     4045454879778
Suchbegriffe:
SPS-Verbindungskabel
sps verbindungskabel
Systemleitung; für Siemens S7-300; 2 x 16 Digitalausgänge; Länge 2 m; Leiterquerschnitt 0,14 mm² Funktion: SPS-sonstige Geräte, Polzahl: 20, Länge: 2 m, Ausführung elektrischer Anschluss, gehäuseseitig: Steckerleiste, Ausführung elektrischer Anschluss, feldseitig: Steckerleiste, Geeignet für Eingangskarte SPS: true, Geeignet für Ausgangskarte SPS: true, Geeignet für digitale Signale: true, Geeignet für analoge Signale: true
Weitere Informationen:
Hersteller:
WAGO GmbH & Co. KG
Produkt Typ:
706-2300/200-200
Weitere Suchbegriffe: PC-Kabel, Verbindungskabel Baugruppenträger, Speicherprogrammierbare Steuerung, Verbindungskabel für SPS, Programmierkabel
Angebote (6)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
12 Tage
nicht lagernd
€ 4,45*
ab € 72,14*
€ 91,16*
Lager 6232
unbekannt
€ 5,90*
ab € 75,17*
€ 95,01*
27 Tage
nicht lagernd
€ 7,90*
ab € 85,1662*
€ 106,5162*
€ 5,46*
ab € 88,69*
€ 110,29*
Frei Haus
ab € 92,37*
€ 114,74*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 6232
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 95,01*
€ 113,06
pro Stück
ab 2 Stück
€ 93,33*
€ 111,06
pro Stück
ab 5 Stück
€ 90,62*
€ 107,84
pro Stück
ab 10 Stück
€ 86,61*
€ 103,07
pro Stück
ab 500 Stück
€ 75,17*
€ 89,45
pro Stück
Lagerstand: Lager 6232
Versand: Lager 6232
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6232
Zeitraum:innerhalb von 10 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 9,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
704-2004
ab € 41,09*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
704-2024
ab € 50,21*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
704-5014
ab € 123,85*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
704-5024
ab € 171,06*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
704-5034
ab € 198,72*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
704-5044
ab € 271,74*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.