| |
|
| Artikel-Nr.: 6232-7935471 Herst.-Nr.: 2000-406/000-005 EAN/GTIN: 4055143696234 |
| |
|
| | |
| Brücker; 6-fach; isoliert; rot Montageart: steckbar, Farbe: rot, Ausführung: Querverbinder, Isoliert: true, Bemessungsspannung: 800 V, Rastermaß: 3,5 mm, Anzahl der gebrückten Klemmen: 6, mit Berührungsschutz: true, Bemessungsstrom In: 14 A, Explosionsgeprüfte Ausführung 'Ex e': true Weitere Informationen: | | Hersteller: | WAGO GmbH & Co. KG | Produkt Typ: | 2000-406/000-005 |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Sprunggelenk Schiene, Sprunggelenkorthese, Sprunggelenkschiene, Klemmen Querverbinder, Steckbrücke, klemmen querverbinder wago, sport stirrup, Einlegebrücke, Verbindungssteg, Brücke für Reihenklemme, Brückungskamm, Doppelleitungs-Brückungskamm |
| | |
| | | Angebote (10) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Einheit | Versand | | | | | | | | | | | 26 Tage | | | 25 | | pro Stück | € 7,90* | ab € 0,8542* | € 1,2542* | | | | | | | | 25 | | pro Stück | € 5,46* | ab € 0,9088* | € 1,3188* | | | | | 21 Tage | | | 25 | | pro Stück | € 5,90* | ab € 0,9486* | € 1,3686* | | | | Lager 6232 | | | | 25 | | pro Stück | € 5,90* | ab € 0,9918* | € 1,4318* | | | | | | | | | 25 | | pro Stück | € 3,90* | ab € 1,03* | € 1,48* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 6232 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Bestellungen nur in Vielfachen von 25 Stück | Mindestbestellmenge: 25 Stück ( entspricht € 35,795* zzgl. MwSt. ) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 6232 | | Versand: Lager 6232 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,90* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6232 | | | Zeitraum: | innerhalb von 10 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 9,50* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|