Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Leuchtenanschlussklemme Drücker extern für Linect® weiß


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bild zur Produktgruppe
Bild zur Produktgruppe
Artikel-Nr.:
     6232-7934534
Hersteller:
     WAGO Kontakttechnik
Herst.-Nr.:
     294-8135
EAN/GTIN:
     4050821098836
Suchbegriffe:
Leuchtenklemme
leuchtenklemmen wago
leuchtenklemme
Leuchtenanschlussklemme; Drücker extern; für Linect®; mit PE-Direktkontakt; DA+ DA- L PE N; 5-polig; Kod. I; Leuchtenseite: für eindrähtige Leiter; Inst.-Seite: für alle Leiterarten; max. 2,5 mm²; Umgebungstemperatur max. 85 °C (T85); 2,50 mm²; weiß Montageart: sonstige, Farbe: weiß, Breite: 50 mm, Höhe: 22,4 mm, Tiefe: 27,3 mm, Bemessungsspannung: 500 V, Polzahl: 5, Betriebstemperatur: 125 °C, Anzahl der Klemmstellen je Pol: 2, Brennbarkeitsklasse des Isolierstoffs nach UL 94: V0, Abschlussplatte erforderlich: false, Ausführung elektrischer Anschluss 1: Federzuganschluss, Ausführung elektrischer Anschluss 2: Steckklemmanschluss, Transparent: false, Anschließbarer Leiterquerschnitt eindrähtig: 0,5...2,5 mm², Anschließbarer Leiterquerschnitt feindrähtig mit Aderendhülse: 0,5...1,5 mm², Anschließbarer Leiterquerschnitt feindrähtig ohne Aderendhülse: 0,5...2,5 mm², Anschließbarer Leiterquerschnitt mehrdrähtig: 0,5...2,5 mm², Werkstoff des Isolierkörpers: sonstige, Bemessungsstrom In: 24 A, Explosionsgeprüfte Ausführung 'Ex e': false
Weitere Informationen:
Hersteller:
WAGO GmbH & Co. KG
Produkt Typ:
294-8135
Weitere Suchbegriffe: Porzellanklemme, Lüsterklemme, Rundklemme
Angebote (9)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
250
Frei Haus
ab € 0,888*
€ 1,058*
250
Frei Haus
ab € 0,89676*
€ 1,06676*
Lager 6232
unbekannt
250
€ 5,90*
ab € 0,946*
€ 1,126*
13 Tage
nicht lagernd
250
Frei Haus
ab € 0,94952*
€ 1,12952*
23 Tage
unbekannt
250
€ 6,99*
ab € 0,9674*
€ 1,1474*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 6232
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 250 Stück
€ 1,126*
€ 1,33994
pro Stück
ab 30000 Stück
€ 0,946*
€ 1,12574
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 250 Stück
Mindestbestellmenge: 250 Stück ( entspricht € 281,50* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 6232
Versand: Lager 6232
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6232
Zeitraum:innerhalb von 10 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 9,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.