Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Erdleiter-Trennklemme AC/DC 230V Topjob S grau 6mm² Mittenbeschrift.


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bild zur Produktgruppe
Bild zur Produktgruppe
Artikel-Nr.:
     6232-7933478
Hersteller:
     WAGO Kontakttechnik
Herst.-Nr.:
     2006-1671/1000-851
EAN/GTIN:
     4045454789886
Suchbegriffe:
Reihenklemme Abschlussplatten
Reihenklemmen
Trennklemme
wago kontakttechnik trennklemme gra...
Erdleiter-Trennklemme; mit Prüfmöglichkeit; mit Trennmesserhalter, orange; 230 V; 6 mm²; Push-in CAGE CLAMP®; 6,00 mm²; grau Montageart: Hutschiene TH35, Farbe: grau, Breite: 15 mm, Höhe: 96,3 mm, Tiefe: 36,8 mm, Bemessungsspannung: 500 V, Betriebstemperatur: 105 °C, Brennbarkeitsklasse des Isolierstoffs nach UL 94: V0, Abschlussplatte erforderlich: true, Ausführung elektrischer Anschluss 1: Federzuganschluss, Ausführung elektrischer Anschluss 2: Federzuganschluss, Ausführung der Längstrennung: ohne, Ausführung der Quertrennung: ohne, mit integrierter Prüfbuchse: false, Anzahl der Etagen: 1, Anzahl der Klemmstellen je Etage: 4, Etagen intern gebrückt: false, Anschließbarer Leiterquerschnitt eindrähtig: 1...10 mm², Anschließbarer Leiterquerschnitt feindrähtig mit Aderendhülse: 1,5...6 mm², Anschließbarer Leiterquerschnitt feindrähtig ohne Aderendhülse: 0,5...10 mm², Anschließbarer Leiterquerschnitt mehrdrähtig: 0,5...6 mm², Werkstoff des Isolierkörpers: Thermoplast, Bemessungsstrom In: 30 A
Weitere Informationen:
Hersteller:
WAGO GmbH & Co. KG
Produkt Typ:
2006-1671/1000-851
Weitere Suchbegriffe: reihenklemmen wago, reihenklemmen, Trenngrundklemme, Messwandlerklemme, Reihenklemme, Bauelementeklemme (Reihen.-), Trennreihenklemme
Angebote (13)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
14 Tage
nicht lagernd
12
€ 4,45*
ab € 15,925*
€ 18,335*
22 Tage
nicht lagernd
12
€ 7,90*
ab € 17,8861*
€ 20,4561*
12
Frei Haus
ab € 19,04917*
€ 21,76917*
12
Frei Haus
ab € 19,21834*
€ 21,98834*
Lager 6232
unbekannt
12
€ 5,90*
ab € 20,8969*
€ 23,7469*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 6232
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 12 Stück
€ 23,7469*
€ 28,25881
pro Stück
ab 20 Stück
€ 23,1869*
€ 27,59241
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 20,8969*
€ 24,86731
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 12 Stück
Mindestbestellmenge: 12 Stück ( entspricht € 284,9628* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 6232
Versand: Lager 6232
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6232
Zeitraum:innerhalb von 10 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 9,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
2002-403
ab € 0,3196*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
2002-405
ab € 0,6636*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
2002-406
ab € 0,91682*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
2002-407
ab € 0,974*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
2002-409
ab € 1,2944*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
2002-409/000-005
ab € 1,51925*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
2002-410
ab € 1,4656*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
2002-434
ab € 0,5328*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
2002-437
ab € 1,0964*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
2002-438
ab € 1,45*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
2002-440
ab € 1,4968*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
2004-406
ab € 0,89*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
2004-409
ab € 1,62*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
2004-410
ab € 1,7569*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
2004-435
ab € 0,89*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.