Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

2-Leiter-Klemmenleiste 10-polig 1Lötstift 5mm grau 0,2-1,5mm²


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Bild zur Produktgruppe
Bild zur Produktgruppe
Artikel-Nr.:
     6232-7931896
Hersteller:
     WAGO Kontakttechnik
Herst.-Nr.:
     816-110
EAN/GTIN:
     4045454732202
Suchbegriffe:
Durchführungsklemmenleiste
Leiterplattenklemme
Leiterplattensteckverbinder
Printklemme
2-Leiter-Leiterplattenklemme; 1,5 mm²; Rastermaß 5 mm; 10-polig; Push-in CAGE CLAMP®; 1,50 mm²; grau Höhe: 16,6 mm, Gehäusefarbe: grau, Bemessungsspannung: 320 V, Betriebstemperatur: -60...105 °C, Befestigungsart: löten, Brennbarkeitsklasse des Isolierstoffs nach UL 94: V0, Anzahl der Etagen: 2, Bemessungsstoßspannung: 4 kV, Überspannungskategorie: III, Verschmutzungsgrad: 3, Anschlussart Leiter: Federzuganschluss, Anschlussart Leiterplatte: Lötanschluss, Länge des Pins: 3,5 mm, Werkstoff der Anschlussoberfläche: Zinn, Rastermaß der Anschlüsse: 5 mm, Art der Banderolierung: ohne, Anschließbarer Leiterquerschnitt eindrähtig: 0,2...1,5 mm², Anschließbarer Leiterquerschnitt feindrähtig mit Aderendhülse: 0,2...1 mm², Anschließbarer Leiterquerschnitt feindrähtig ohne Aderendhülse: 0,2...1,5 mm², Anschließbarer Leiterquerschnitt mehrdrähtig: 0,2...1,5 mm², Werkstoff des Isolierkörpers: Thermoplast, Winkel Leiterplatte/Leiteranschluss: 45°/135° (schräg nach oben), Art der Leiterplattenbefestigung: Anschlusskontakt, Bemessungsstrom In: 14 A, Anzahl der elektrischen Anschlüsse: 10
Weitere Informationen:
Hersteller:
WAGO GmbH & Co. KG
Produkt Typ:
816-110
Angebote (9)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
25 Tage
nicht lagernd
70
pro Stück
€ 7,90*
ab € 4,93485*
€ 5,58485*
14 Tage
nicht lagernd
35
pro Stück
€ 4,45*
ab € 5,22143*
€ 6,39143*
35
pro Stück
Frei Haus
ab € 5,30315*
€ 6,41315*
35
pro Stück
Frei Haus
ab € 5,42315*
€ 6,54315*
Lager 6232
unbekannt
35
pro Stück
€ 5,90*
ab € 5,7656*
€ 6,8956*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 6232
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 35 Stück
€ 6,8956*
€ 8,20576
pro Stück
ab 50 Stück
€ 6,4856*
€ 7,71786
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 5,7656*
€ 6,86106
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 35 Stück
Mindestbestellmenge: 35 Stück ( entspricht € 241,346* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 6232
Versand: Lager 6232
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6232
Zeitraum:innerhalb von 10 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 9,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
210-332/500-202
ab € 7,96*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
210-332/500-204
ab € 8,06*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
210-647
ab € 2,61*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
210-648
ab € 3,03*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
210-719
ab € 2,71*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
216-123
ab € 0,00502*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
216-223
ab € 0,0193*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
216-301
ab € 0,0192*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
216-302
ab € 0,0192*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
216-142
ab € 0,00501*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
216-143
ab € 0,00503*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
216-144
ab € 0,00503*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
216-262
ab € 0,0295*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
216-221
ab € 0,0192*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
216-263
ab € 0,0293*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.