Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 6232-7930389 Herst.-Nr.: 2001-406/020-000 EAN/GTIN: 4055143699204 |
| |
|
| | |
| Dreieckbrücker; isoliert; lichtgrau Montageart: steckbar, Farbe: grau, Ausführung: Querverbinder, Isoliert: true, Bemessungsspannung: 800 V, Rastermaß: 4,2 mm, Anzahl der gebrückten Klemmen: 6, mit Berührungsschutz: true, Explosionsgeprüfte Ausführung 'Ex e': false Weitere Informationen: | | Hersteller: | WAGO GmbH & Co. KG | Produkt Typ: | 2001-406/020-000 |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Einlegebrücke, Verbindungssteg, Brücke für Reihenklemme, Brückungskamm, Doppelleitungs-Brückungskamm |
| | |
| | | Angebote (9) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Einheit | Versand | | | | | | | | | | | 24 Tage | | | 25 | | pro Stück | € 7,90* | ab € 0,86875* | € 1,25875* | | | | | | | | 25 | | pro Stück | € 5,46* | ab € 0,9244* | € 1,3344* | | | | | 19 Tage | | | 25 | | pro Stück | € 5,90* | ab € 0,9648* | € 1,3948* | | | | | 7 Tage | | | 25 | | pro Stück | € 6,99* | ab € 1,0018* | € 1,4518* | | | | Lager 6232 | | | | 25 | | pro Stück | € 5,90* | ab € 1,0088* | € 1,4588* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 6232 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Bestellungen nur in Vielfachen von 25 Stück | Mindestbestellmenge: 25 Stück ( entspricht € 36,47* zzgl. MwSt. ) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 6232 | | Versand: Lager 6232 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,90* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6232 | | | Zeitraum: | innerhalb von 10 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 9,50* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|