Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Doppel-Fassung, R7s, Messing, verni 250V/6A, T250, Befestigungsm. M14x1


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bild zur Produktgruppe
Bild zur Produktgruppe
Artikel-Nr.:
     6232-7855462
Hersteller:
     Arnold Houben
Herst.-Nr.:
     990330
EAN/GTIN:
     4019768110926
Suchbegriffe:
Fassung
Fassungen
Halogenfassung
Lampenfassung
R7s-Doppelfassung Für Halogen-Glühlampen Nennwert: 6/250 T250 Gehäuse: Aluminium, vernickelt Kontakte: Messing Befestigungsmutter: M14x1 Schutzklasse: II FPFP-Kabel: 0,75 mm², transparent, Länge 250 mm, Aderendhülse Für Lampen mit 114,2 mm Kontaktabstand Ausführung: Doppelfassung, Fassung: R7s, mit Starteraufnahme: false, Werkstoff: Aluminium
Weitere Informationen:
Hersteller:
Houben GmbH, Arnold
Produkt Typ:
990330
Angebote (5)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
27 Tage
nicht lagernd
€ 7,90*
ab € 7,84*
€ 11,33*
27 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 7,87*
€ 11,37*
22 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 8,47*
€ 12,26*
Lager 6232
unbekannt
€ 5,90*
ab € 8,52*
€ 12,33*
22 Tage
unbekannt
€ 6,50*
ab € 12,16*
€ 17,48*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 6232
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 12,33*
€ 14,67
pro Stück
ab 2 Stück
€ 12,25*
€ 14,58
pro Stück
ab 5 Stück
€ 11,67*
€ 13,89
pro Stück
ab 10 Stück
€ 11,14*
€ 13,26
pro Stück
ab 20 Stück
€ 10,57*
€ 12,58
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 8,52*
€ 10,14
pro Stück
Lagerstand: Lager 6232
Versand: Lager 6232
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6232
Zeitraum:innerhalb von 10 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 9,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.