| |
|
| Artikel-Nr.: 6232-7853436 Herst.-Nr.: 994486 EAN/GTIN: 4019768092857 |
| |
|
| | |
| Elektronische Vorschaltgeräte für Leuchtstofflampen Umgebungstemperatur: –10 °C bis +50 °C Funkentstört nach EN 55015 Spannungsfestigkeit nach EN 61547 Typ: 8009L8G110 Bauform: 28,5x28x375 mm, 110V, AC/DCT5 80W Breite: 28 mm, Ausführung: elektronisch, Höhe: 28,5 mm, Geeignet für Lampenleistung: 80 W, Länge: 375 mm, Für Lampenart T16: true, Nennspannung: 110 V, Multiwatt-Ausführung: false, Geeignet für Leuchtmittelanzahl: 1 Weitere Informationen: | | Hersteller: | Houben GmbH, Arnold | Produkt Typ: | 994486 |
|
| | |
| | | |
| | | Angebote (2) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 22 Tage | | | | | € 5,90* | ab € 165,01* | € 205,74* | | | | Lager 6232 | | | | | | € 5,90* | ab € 165,96* | € 206,86* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 6232 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 6232 | | Versand: Lager 6232 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,90* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6232 | | | Zeitraum: | innerhalb von 10 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 9,50* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|