| |
|
| Artikel-Nr.: 6232-7853100 Herst.-Nr.: 994098 EAN/GTIN: 4019768088744 |
| |
|
| | |
| Elektronische Vorschaltgeräte für Kompakt-Leuchtstofflampen Umgebungstemperatur: –10 °C bis +50 °C Funkentstört nach EN 55015 Spannungsfestigkeit nach EN 61547 230 V-Vorschaltgeräte: Gleichspannungsbetrieb 176–245 V Bauform: 20,5x41x144 mm Breite: 41 mm, Ausführung: elektronisch, Höhe: 20,5 mm, Geeignet für Lampenleistung: 9...11 W, Länge: 144 mm, Nennspannung: 230 V, Für Lampenart TC-SEL: true, Multiwatt-Ausführung: true, Geeignet für Leuchtmittelanzahl: 1 Weitere Informationen: | | Hersteller: | Houben GmbH, Arnold | Produkt Typ: | 994098 |
|
| | |
| | | |
| | | Angebote (2) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 21 Tage | | | | | € 5,90* | ab € 58,50* | € 76,39* | | | | Lager 6232 | | | | | | € 5,90* | ab € 58,82* | € 76,73* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 6232 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 6232 | | Versand: Lager 6232 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,90* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6232 | | | Zeitraum: | innerhalb von 10 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 9,50* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|