| |
|
| Artikel-Nr.: 6232-7719367 Herst.-Nr.: 863632 EAN/GTIN: 3414972460828 |
| |
|
| | |
| Funk-Serienschalter mit Neutralleiteranschluss von 'Niloe Step with Netatmo' - Mit 2 Schaltkontakten für alle Lasten bis 250 W. Die Steuerung kann lokal oder über die App von unterwegs erfolgen. Die Montage erfolgt mittels Schrauben oder Spreizkrallen in eine Standard-Unterputz- oder Hohlwanddose mit Tiefe 40 mm. Konfigurierbare LED-Anzeige als Beleuchtungsfunktion. Auslieferung komplett mit Wippe und Staubschutzabdeckung. Ausführung: Valena Life in der Farbe Ultraweiss Nennspannung: 230 V, Montageart: Unterputz, Zusammenstellung: Basiselement mit zentraler Abdeckplatte, Farbe: weiß, Ausführung: Relais, Oberflächenschutz: unbehandelt, Bemessungsstrom: 1,1 A, Frequenz: 50...60 Hz, Werkstoffgüte: Thermoplast, Werkstoff: Kunststoff, Befestigungsart: Befestigung mit Schraube, Lichtwertspeicher: false, RAL-Nummer (ähnlich): 9003, Schaltleistung HLK: -...- W, Verwendbar mit Bewegungsmelder: true, Verwendbar mit Funktaste: true, Verwendbar mit IR-Taste: false, Verwendbar mit Präsenzmelder: false, Verwendbar mit Taste: false, Verwendbar mit Zeitschalter/Timer: true, Schaltleistung: 0...250 W, Transparent: false, Ausführung der Oberfläche: glänzend Weitere Informationen: | | Hersteller: | Legrand GmbH | Produkt Typ: | 863632 |
|
| | |
| | | |
| | | Angebote (2) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 19 Tage | | | | | € 5,90* | ab € 41,38* | € 54,71* | | | | Lager 6232 | | | | | | € 5,90* | ab € 49,49* | € 65,22* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 6232 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 6232 | | Versand: Lager 6232 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,90* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6232 | | | Zeitraum: | innerhalb von 10 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 9,50* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|