X-Light 180, 100 Lumen, 3 Stunden, Bereitschaftsleuchte, IP42, mit Label, Standardsicherheitsleuchten mit manuellem Funktionstest benötigen ein manuelles Abschalten der Spannung, um die Sicherheitsleuchte zu testen. Montageart: Wandanbau/Deckenanbau, Breite: 104 mm, Funktion: Rettungswegbeleuchtung/-kennzeichnung, Fassung: ohne, Anschlussart: Schraubanschluss, Gehäusefarbe: weiß, Spannungsart: AC/DC, Einspeisung: dezentral (Einzelbatterie), mit Fernbedienung: false, Geeignet für Kennzeichnungsart: Aufkleber, Art der Kennzeichnung: einseitig, Länge: 202 mm, Höhe/Tiefe: 40 mm, Werkstoff des Gehäuses: Kunststoff, Leuchtmittel: LED nicht austauschbar, Anzahl der Leuchtenköpfe: 1, Werkstoff der Abdeckung: Kunststoff opal, Schlagfestigkeit: IK07, Akkubeschaffenheit: NiCd, Nennspannung: 230 V, Schutzart (IP): IP42, mit Fernschalteranschluss: false, Überwachungseinrichtung: ohne, Farbtemperatur: -...- K, mit Piktogramm: true, Bemessungsumgebungstemperatur nach IEC62722-2-1: -...- °C, LED-Nennstrom bei Konstantstrom: -...- mA, Nennbetriebsdauer: 3 h Weitere Informationen: | | Hersteller: | Legrand GmbH | Produkt Typ: | 660060 |
|