| |
|
| Artikel-Nr.: 6232-7719025 Herst.-Nr.: SSD5-00 EAN/GTIN: 4011377332256 |
| |
|
| | |
| CATV / SAT Rückkanaltauglich 5 ... 65 Mhz Verlängerte F-Buchse Vodafone gelistet Einzeldosen werden verwendet, um die vom Abzweiger/Verteiler (BK) oder Multischalter/LNB (SAT) kommenden, entkoppelten Stichleitungen abzuschließen (Sternstruktur). Abdeckungen: Serie AS / A: Art.-Nr.: A 561 PLSAT .. Serie CD: Art.-Nr.: CD 561 SAT .. Serie LS: Art.-Nr.: ..990 SAT .. Montageart: Unterputz, Ausführung: Stichdose, Halogenfrei: true, Abdeckung: ohne, Anzahl der Auslässe: 3, Anschlussdämpfung bei 860 MHz: 1,5 dB, Befestigungsart: Krallen-/Schraubbefestigung, Ausführung der Steckdose: TV/RD/SAT, Anschlussdämpfung bei 2150 MHz: 15 dB, Gerätebreite: 68 mm, Gerätehöhe: 68 mm, Gerätetiefe: 39 mm, DAB+: false, Min. Tiefe der Gerätedose: 32 mm, Abschirmeffizienzklasse: Klasse A, Antibakterielle Behandlung: false Weitere Informationen: | | Hersteller: | Jung GmbH & Co. KG, Albrecht | Produkt Typ: | SSD5-00 |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: 3fach Durchgangsdose, SAT-Doppeldurchgangsdose, BK-Steckdose, Einzeldose, 4fach Durchgangsdose |
| | |
| | | Angebote (3) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 26 Tage | | | | | € 4,95* | ab € 16,73* | € 23,36* | | | | | 19 Tage | | | | | € 5,90* | ab € 17,14* | € 23,82* | | | | Lager 6232 | | | | | | € 5,90* | ab € 19,13* | € 26,54* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 6232 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 6232 | | Versand: Lager 6232 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,90* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6232 | | | Zeitraum: | innerhalb von 10 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 9,50* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|