| |
|
| Artikel-Nr.: 6232-7718756 Herst.-Nr.: BSD21-10 EAN/GTIN: 4011377332232 |
| |
|
| | |
| CATV Breitbandig rückkanaltauglich Durchgangsdosen werden in Baumstruktur kaskadiert. Die letzte Dose an einer Stamm- bzw. Stichleitung ist mit dem Abschlusswiderstand Art.-Nr.: TZU 3-01 abzuschließen. Abdeckungen: Serie AS / A: Art.-Nr.: A 561 PLTV .. Serie CD: Art.-Nr.: CD 561 SAT .. Serie LS: Art.-Nr.: ..990 TV .. 50 x 50: Art.-Nr.: 161 TV Montageart: Unterputz, Ausführung: Durchgangsdose, Halogenfrei: true, Abdeckung: ohne, Anzahl der Auslässe: 2, Anschlussdämpfung bei 860 MHz: 10 dB, Befestigungsart: Krallen-/Schraubbefestigung, Ausführung der Steckdose: TV, Gerätebreite: 68 mm, Gerätehöhe: 68 mm, Gerätetiefe: 35 mm, DAB+: false, Min. Tiefe der Gerätedose: 32 mm, Abschirmeffizienzklasse: Klasse A, Antibakterielle Behandlung: false Weitere Informationen: | | Hersteller: | Jung GmbH & Co. KG, Albrecht | Produkt Typ: | BSD21-10 |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: durchgangsdose, 3fach Durchgangsdose, SAT-Doppeldurchgangsdose, BK-Steckdose, Einzeldose, 4fach Durchgangsdose |
| | |
| | | Angebote (4) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 22 Tage | | | | | € 7,90* | ab € 15,87* | € 22,24* | | | | | 26 Tage | | | | | € 4,95* | ab € 16,81* | € 23,34* | | | | | 18 Tage | | | | | € 5,90* | ab € 17,09* | € 23,80* | | | | Lager 6232 | | | | | | € 5,90* | ab € 19,02* | € 26,55* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 6232 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 6232 | | Versand: Lager 6232 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,90* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6232 | | | Zeitraum: | innerhalb von 10 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 9,50* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|