Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Steckbar Zubehör AK2 Data, Adapter RJ45 Typ CL: 19,4 mm, mit Fenste


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bild zur Produktgruppe
Bild zur Produktgruppe
Artikel-Nr.:
     6232-7718306
Hersteller:
     Kaiser
Herst.-Nr.:
     AT1977
EAN/GTIN:
     8712259220529
Suchbegriffe:
Adapter RJ-45
Adapter RJ45
RJ-45 Adapter
RJ45 Adapter
Adapter CL, Typ Keystone mit Beschriftungsfenster (AT1977). Halogenfrei: Ja | Breite: 27 mm | Farbe: lichtgrau | Höhe: 9,6 mm | Länge: 36,5 mm Montageart: Modulträger, Zusammenstellung: Modulargerät für Installationsschalterprogramme, Farbe: grau, Halogenfrei: true, mit Klappdeckel: false, Verwendung: Modular-Jack, Oberflächenschutz: unbehandelt, Auslassrichtung: gerade, mit Zugentlastung: false, Werkstoffgüte: Thermoplast, Beschriftungsfeld: Beschriftungsfeld in Zwischenring einrastbar, Geeignet für Anzahl Buchsen/Kupplungen: 1, Werkstoff: Kunststoff, Befestigungsart: einrasten, Buchsen geschirmt: false, Gehäuse geschirmt: false, mit Beleuchtung: false, Lüsterklemme: false, RAL-Nummer (ähnlich): 7035, mit Staubschutz: false, mit Aufdruck: false, Tragring: true, Transparent: false, Ausführung der Oberfläche: matt, Geeignet für Schutzart (IP): IP20, Gerätebreite: 27 mm, Gerätehöhe: 28,4 mm, Gerätetiefe: 10 mm, Anzahl der Module (bei Modulbauweise): 1, Antibakterielle Behandlung: false
Weitere Informationen:
Hersteller:
Kaiser GmbH & Co. KG
Produkt Typ:
AT1977
Weitere Suchbegriffe: adapter rj-45, Montageeinsatz für Daten-Steckvorrichtung, Einsatz für Daten-Kommunikationsanschlusstechnik, Blindeinsatz, Tragring für Datenstecker, Kommunikationssteckverbinder-Einsatz
Angebote (2)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 6232
unbekannt
100
€ 5,90*
ab € 0,9504*
€ 1,2304*
1
€ 5,46*
ab € 1,42*
€ 2,28*
Preise: Lager 6232
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 100 Stück
€ 1,2304*
€ 1,46418
pro Stück
ab 200 Stück
€ 1,2004*
€ 1,42848
pro Stück
ab 30000 Stück
€ 0,9504*
€ 1,13098
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 100 Stück
Mindestbestellmenge: 100 Stück ( entspricht € 123,04* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 6232
Versand: Lager 6232
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6232
Zeitraum:innerhalb von 10 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 9,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.