| |
|
| Artikel-Nr.: 6232-7717589 Herst.-Nr.: A9MEM2435 EAN/GTIN: 3606482187160 |
| |
|
| | |
| Wechselstromzähler zur Direktmessung bis 100 A, geeichte Verrechnungszählung (MID konform). 2 Tarifsteuerungen über Befehlsregister, Teilzähler mit Resetfunktion, erweiterte Messfunktion Wirk- & Blindenergie (Bezug & Abgabe), Strom, Spannung, Wirk- & Blindleistung, Leistungsfaktor, Frequenz. Genauigkeit Klasse 1 (IEC 62053-21 und IEC61557-12) bzw. Klasse B (EN50470-3). Kommunikation über M-Bus. Hutschienenmontage (2TE). 8-stelliges LCD-Display und eine rote LED-Anzeige zur Darstellung der gemessenen elektrischen Parameter. Produktabmessungen: Breite 35,8 mm, Tiefe 63 mm, Höhe 96,71 mm und Produktgewicht 220 g. Betriebstemperatur: -25 bis +55 °C. Versorgung: Selbstversorgung 10 VA. Schutzart: Front IP 51, Gehäuse IP 20. Weitere Informationen: | | Hersteller: | Schneider Electric GmbH | Produkt Typ: | A9MEM2435 |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (4) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | Frei Haus | ab € 138,43* | € 171,09* | | | | | 25 Tage | | | | | € 4,95* | ab € 138,83* | € 171,70* | | | | | 19 Tage | | | | | € 5,90* | ab € 141,57* | € 175,84* | | | | Lager 6232 | | | | | | € 5,90* | ab € 149,03* | € 184,08* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 6232 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 6232 | | Versand: Lager 6232 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,90* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6232 | | | Zeitraum: | innerhalb von 10 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 9,50* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|