Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Frequenzumrichter, 600 V AC 3-phasig, 18 A, 11 kW, IP20/NEMA0, 7-Seg


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bild zur Produktgruppe
Bild zur Produktgruppe
Artikel-Nr.:
     6232-7713243
Hersteller:
     Eaton
Herst.-Nr.:
     DM1-35018NB-S20S-EM
EAN/GTIN:
     4015081981144
Suchbegriffe:
AC AC Netzgeräte
AC-AC Wandler
Eaton-USV-Stromversorgung
Eaton-USV-Versorgungstechnik
Frequenzumrichter, DM1, Netzspannung (50/60Hz): 500 (-10%) - 600 (+10%) V, Bemessungsbetriebsstrom bei 150% Überlast: 18 A, bei 600 V, 50 Hz, 150% Überlast: 11 kW, 110% Überlast: 15 kW, Schutzart: IP20/NEMA0, Schnittstelle/Feldbus (eingebaut): Modbus RTU, Modbus TCP, BACnet MS/TP, BACnet TCP, Ethernet IP, Feldbusanschaltung (optional): Profibus, CAN, DeviceNet, SmartwireDT, Ausstattung: 7-Segment-Anzeige, Sollwertpotenziometer, Brems-Chopper, Parametrierung: Keypad, Feldbus, Power Xpert inControl, Baugröße: FS4, Anbindung an SmartWire-DT: ja, in Verbindung mit SmartWire-DT Modul DXG-NET-SWD Breite: 184 mm, Höhe: 300 mm, Tiefe: 195 mm, mit Bedienelement: true, Anzahl der digitalen Eingänge: 4, Anzahl der digitalen Ausgänge: 0, Anzahl der analogen Eingänge: 1, Anzahl der analogen Ausgänge: 1, Unterstützt Protokoll für LON: false, Anzahl der HW-Schnittstellen Industrial Ethernet: 1, Anzahl der HW-Schnittstellen seriell RS-232: 0, Anzahl der HW-Schnittstellen seriell RS-422: 0, Anzahl der HW-Schnittstellen seriell RS-485: 1, Anzahl der HW-Schnittstellen seriell TTY: 0, Anzahl der HW-Schnittstellen USB: 0, Anzahl der HW-Schnittstellen parallel: 0, Anzahl der HW-Schnittstellen sonstige: 1, mit optischer Schnittstelle: false, Unterstützt Protokoll für TCP/IP: true, Unterstützt Protokoll für ASI: false, Unterstützt Protokoll für PROFIBUS: true, Unterstützt Protokoll für CAN: true, Unterstützt Protokoll für INTERBUS: false, Unterstützt Protokoll für KNX: false, Unterstützt Protokoll für Modbus: true, Unterstützt Protokoll für Data-Highway: false, Unterstützt Protokoll für DeviceNet: false, Unterstützt Protokoll für SUCONET: false, Unterstützt Protokoll für sonstige Bussysteme: true, Schutzart (IP): IP20, mit PC-Anschluss: true, Unterstützt Protokoll für SERCOS: false, Unterstützt Protokoll für INTERBUS-Safety: false, Netzspannung: 525...600 V, Netzfrequenz: 50/60 Hz, 4-Quadrantenbetrieb möglich: true, Anzahl der Schnittstellen PROFINET: 0, Art des Umrichters: U-Umrichter, Ausgangsphasenzahl: 3, Eingangsphasenzahl: 3, Bremschopper integriert: true, Einsatz im Industriebereich zulässig: true, Einsatz im Wohn- und Gewerbebereich zulässig: true, Max. Ausgangsfrequenz: 400 Hz, Max. abgegebene Leistung bei linearer Belastung bei Bemessungsausgangsspannung: 11 kW, Max. abgegebene Leistung bei quadrat. Belastung bei Bemessungsausgangsspannung: 15 kW, Relative symmetrische Netzspannungstoleranz: 10%, Relative symmetrische Netzfrequenztoleranz: 10%, Unterstützt Protokoll für AS-Interface Safety at Work: false, Unterstützt Protokoll für DeviceNet Safety: false, Unterstützt Protokoll für EtherNet/IP: true, Unterstützt Protokoll für Foundation Fieldbus: false, Unterstützt Protokoll für PROFINET CBA: false, Unterstützt Protokoll für PROFINET IO: false, Unterstützt Protokoll für PROFIsafe: false, Unterstützt Protokoll für SafetyBUS p: false, Max. Ausgangsspannung: 600 V, Nennausgangsstrom I2N: 18 A, Unterstützt Protokoll für BACnet: true, Schutzart (NEMA): sonstige
Weitere Informationen:
Hersteller:
Eaton Electric GmbH
Produkt Typ:
DM1-35018NB-S20S-EM
Ident Code:
3-5053-003A
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
16 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 1.312,14*
€ 1.382,29*
Frei Haus
ab € 1.323,00*
€ 1.387,50*
Frei Haus
ab € 1.331,09*
€ 1.395,23*
Lager 6232
unbekannt
€ 5,90*
ab € 1.367,14*
€ 1.430,50*
Preise: Lager 6232
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.430,50*
€ 1.702,30
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.421,79*
€ 1.691,93
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1.391,03*
€ 1.655,33
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1.372,24*
€ 1.632,97
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1.367,14*
€ 1.626,90
pro Stück
Lagerstand: Lager 6232
Versand: Lager 6232
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6232
Zeitraum:innerhalb von 10 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 9,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.