|  |
 |
| Artikel-Nr.: 6232-7713236 Herst.-Nr.: CPAD-00/235 EAN/GTIN: 9010653018612 |
| |
|
|  |  |
 | CPAD-00/235_Multifunktionstaster, 4-f, reinweiß Montageart: Aufputz, Farbe: weiß, Ausführung: sonstige, Oberflächenschutz: unbehandelt, Anzahl der Kanäle: 4, Werkstoffgüte: Thermoplast, Bussystem KNX: false, Bussystem Funkbus: true, Mit Busankopplung: true, Werkstoff: Kunststoff, Andere Bussysteme: xComfort, Bussystem LON: false, RAL-Nummer (ähnlich): 9010, Transparent: false, Ausführung der Oberfläche: glänzend, Bussystem KNX-RF (Funk): false, Funk bidirektional: true Weitere Informationen:  |  | Hersteller: | Eaton Electric GmbH | Produkt Typ: | CPAD-00/235 | Ident Code: | EP-500385 |
|
|  |  |
 | |  |  |
|  |  | Angebote (6) | | |
|  | Lagerstand |  |  | Versand | | |  |  |  |  |  |  |  | | |  | |  |  | € 4,98* | ab € 54,42* | € 70,52* |  |  |  | | 22 Tage |  | |  |  | € 4,95* | ab € 54,51* | € 70,62* |  |  |  | | |  | |  |  | Frei Haus | ab € 56,39* | € 72,65* |  |  |  | Lager 6232 | |  | |  |  | € 5,90* | ab € 67,57* | € 85,78* |  |  |  |  | | 13 Tage |  | |  |  | € 5,90* | ab € 70,13* | € 88,70* |  |  |  | |  |  |  | |  |  |  | | |  |  |  | Preise: Lager 6232 |  | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit |  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
|  |  |  |  | Lagerstand: Lager 6232 |  | Versand: Lager 6232 |  |  |  | |  | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,90* |
|
|  |  |  |  | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6232 | |  | Zeitraum: | innerhalb von 10 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 9,50* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
|  |  |  |  |  |  |  |
|