Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Multifunktionstaster 4-f, reinweiß CPAD-00/235


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bild zur Produktgruppe
Bild zur Produktgruppe
Artikel-Nr.:
     3517I-21079113
Hersteller:
     Eaton
Herst.-Nr.:
     500385
EAN/GTIN:
     9010653018612

Multifunktionstaster 4-f, reinweiß CPAD-00/235

Kompletter Multifunktionaler Drucktaster, 4-fach, reinweiß glänzend, mit Temperatur- und Feuchtigkeitssensor. Achtung! Die Temperatur- und Luftfeuchtigkeitsmesswerte sind nur bei Verwendung mit der xComfort Bridge verfügbar.
Weitere Informationen:
Bussystem KNX:
nein
Bussystem KNX-Funk:
nein
Bussystem Funkbus:
ja
Bussystem LON:
nein
Andere Bussysteme:
xComfort
Funk bidirektional:
ja
Montageart:
Aufputz
Mit Busankopplung:
ja
Ausführung:
sonstige
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Angebote (6)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 3517
€ 4,98*
ab € 54,42*
€ 70,52*
23 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 54,51*
€ 70,62*
Frei Haus
ab € 56,39*
€ 72,65*
22 Tage
unbekannt
€ 5,90*
ab € 67,57*
€ 85,78*
14 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 70,13*
€ 88,70*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 3517
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 70,52*
€ 83,92
pro Stück
ab 2 Stück
€ 69,20*
€ 82,35
pro Stück
ab 5 Stück
€ 65,69*
€ 78,17
pro Stück
ab 10 Stück
€ 63,59*
€ 75,67
pro Stück
ab 500 Stück
€ 54,42*
€ 64,76
pro Stück
Lagerstand: Lager 3517
Versand: Lager 3517
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,98*
ab € 250,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.