|  |
 |
| Artikel-Nr.: 6232-7689788 Herst.-Nr.: DABLSBTSW EAN/GTIN: 4011377172630 |
| |
|
|  |  |
 | zur Montage in Einfach- oder Mehrfachrahmen und Aufputz-Kappen inklusive Netzteil Bestimmungsgemäßer Gebrauch DAB-Empfang im Frequenzbereich 174 MHz bis 240 MHz (VHF-Band III und Kanal 13) UKW-Empfang im Frequenzbereich 87,5 MHz bis 108 MHz (VHF-Band II) Wiedergabe und Steuerung der Musik von mobilen Geräten über Bluetooth® Montage auf Gerätedose mit Abmessungen nach DIN 49073 Tiefe der Gerätedose (Innenmaß): min. 40 mm Produkteigenschaften Digitalradio mit Display und Sensortasten Echtglasfront Stereoempfang Anschlussklemmen für zwei Lautsprecher Stereo-/Monoumschaltung Einfache Bedienung Integrierte Antenne für DAB+ und UKW Hohe Empfangsqualität Automatischer Sendersuchlauf Speicherung von 8 Favoriten DAB+ und 8 Favoriten UKW (bleiben nach Spannungsausfall erhalten) Speicherung von 8 Bluetooth®-Audioquellen Bluetooth®-Gerätename änderbar Einschalten mit letztem Sender Einschalten mit letzter Lautstärke Einschalten mit letzter Betriebsart (DAB+, UKW oder Bluetooth®) Anzeige von Senderinformationen, Uhrzeit und aktuellen Einstellungen Aktualisierung der Uhrzeit über RDS und DAB+ Display-Helligkeit einstellbar Nachtmodus Weckfunktion Sleep-Modus Ein-/Ausschalten über Nebenstelle Line-Out-Ausgang (AUX) zum Anschluss an externe Verstärker Optionale externe Wurfantenne Art.-Nr.: RAD-ANT Nebenstellenfunktion Über den Nebenstelleneingang kann das Radio gemeinsam mit der Beleuchtung geschaltet werden. Farbe: schwarz, Ausführung: sonstige, Stromversorgung: Stromnetz, Anzahl der Speicherplätze: 16, Anzeigeart: digital, Anzahl der Weckzeiten: 1, CD-Player: false, UKW-Empfänger: true, Funkuhr: false, Mit Netzteil: false, Anzahl der Anschlüsse USB: 0, Internet-Radio: true, DAB+: true, MW-Empfänger: false, LW-Empfänger: false, KW-Empfänger: false, Kompatibel mit Apple HomeKit: false, Kompatibel mit Google Assistant: false, Kompatibel mit Amazon Alexa: false Weitere Informationen:  |  | Hersteller: | Jung GmbH & Co. KG, Albrecht | Produkt Typ: | DABLSBTSW |
|
|  |  |
 | |  |  |
 | Weitere Suchbegriffe: unterputz-radio, Wecker, Thermometer, UP-Einsatz, Unterputzradio, LCD-Uhr |
|  |  |
|  |  | Angebote (8) | | |
|  | Lagerstand |  |  | Versand | | |  |  |  |  |  |  |  | | |  | |  |  | € 4,98* | ab € 173,08* | € 206,84* |  |  |  | | 17 Tage |  | |  |  | € 7,90* | ab € 173,23* | € 207,41* |  |  |  | | 22 Tage |  | |  |  | € 4,95* | ab € 176,89* | € 211,83* |  |  |  | | |  | |  |  | Frei Haus | ab € 178,92* | € 212,69* |  |  |  | Lager 6232 | |  | |  |  | € 5,90* | ab € 195,29* | € 231,76* |  |  |  |  |  |  |  |  | |  |  |  | |  |  |  | | |  |  |  | Preise: Lager 6232 |  | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit |  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
|  |  |  |  | Lagerstand: Lager 6232 |  | Versand: Lager 6232 |  |  |  | |  | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,90* |
|
|  |  |  |  | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6232 | |  | Zeitraum: | innerhalb von 10 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 9,50* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
|  |  |  |  |  |  |  |
|