Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Initiator-, Aktor-Reihenklemme, PUS H IN, 1.5 mm², 250 V, 13.5 A, Anzah


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Bild zur Produktgruppe
Bild zur Produktgruppe
Artikel-Nr.:
     6232-7415367
Hersteller:
     Weidmüller
Herst.-Nr.:
     AIO211.5SO-PE
EAN/GTIN:
     4050118377347
Suchbegriffe:
Aktorenklemme
Aktorklemme
Initiatorenklemme
Initiatorklemme
Initiator-, Aktor-Klemme zum Anschluss oder der Verbindung von Drähten, Adern und Leitungen mit dauerhaft sicherem Kontakt. Montageart: Hutschiene TH35, Farbe: beige, Breite: 3,5 mm, Höhe: 80 mm, Tiefe: 42 mm, Bemessungsspannung: 250 V, Betriebstemperatur: -60...130 °C, Brennbarkeitsklasse des Isolierstoffs nach UL 94: V0, Abschlussplatte erforderlich: true, Ausführung elektrischer Anschluss 1: Steckanschluss, mit PE Anschluss: true, Anzahl der Etagen: 2, Etagen intern gebrückt: false, Anschließbarer Leiterquerschnitt eindrähtig: 0,5...1,5 mm², Anschließbarer Leiterquerschnitt feindrähtig mit Aderendhülse: 0,5...1,5 mm², Anschließbarer Leiterquerschnitt feindrähtig ohne Aderendhülse: 0,5...1,5 mm², Anschließbarer Leiterquerschnitt mehrdrähtig: 0,5...1,5 mm², Werkstoff des Isolierkörpers: Thermoplast, Bemessungsstrom In: 13,5 A
Weitere Informationen:
Hersteller:
Weidmüller GmbH & Co. KG
Produkt Typ:
AIO211.5SO-PE
Ident Code:
1992250000
Weitere Suchbegriffe: Reihenklemmen, reihenklemmen weidmüller, reihenklemmen, Sensor-Aktor-Reihenklemme, Reihenklemme, Initiator/Aktor-Reihenklemme
Angebote (12)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
100
Frei Haus
ab € 2,435*
€ 2,945*
3 Tage
200
100
€ 6,40*
ab € 2,43887*
€ 2,94887*
100
Frei Haus
ab € 2,4589*
€ 2,9689*
Lager 6232
unbekannt
100
€ 5,90*
ab € 2,5569*
€ 3,0969*
21 Tage
unbekannt
100
€ 6,99*
ab € 2,563*
€ 3,103*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 6232
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 100 Stück
€ 3,0969*
€ 3,68531
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 2,5569*
€ 3,04271
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 100 Stück
Mindestbestellmenge: 100 Stück ( entspricht € 309,69* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 6232
Versand: Lager 6232
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6232
Zeitraum:innerhalb von 10 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 9,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Weidmüller
1991920000
ab € 0,40187*
Zubehör
Weidmüller
2475310000
ab € 0,41954*
Zubehör
Weidmüller
2661290000
ab € 0,32574*
Zubehör
Weidmüller
1993580000
ab € 0,33793*
Zubehör
Weidmüller
1991880000
ab € 2,65718*
Zubehör
Weidmüller
1369480000
ab € 0,04018*
Zubehör
Weidmüller
2749260000
ab € 3,29*
Zubehör
Weidmüller
2007760000
ab € 23,568*
Zubehör
Weidmüller
1985680000
ab € 1,89996*
Zubehör
Weidmüller
1985600000
ab € 3,5367*
Zubehör
Weidmüller
1985480000
ab € 0,42061*
Zubehör
Weidmüller
1985550000
ab € 0,43021*
Zubehör
Weidmüller
1985490000
ab € 0,64553*
Zubehör
Weidmüller
1985570000
ab € 0,64245*
Zubehör
Weidmüller
1985500000
ab € 0,83054*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.