| |
|
| Artikel-Nr.: 6232-7377028 Herst.-Nr.: 894-8992/223-307 EAN/GTIN: 4055143803113 |
| |
|
| | |
| konfektionierte Anschlussleitung; Dca; Stecker/offenes Ende; 2-polig; Kod. F; 3 m; grau Halogenfrei: true, Kabeltyp: sonstige, Gehäusefarbe: schwarz, Art der Verriegelung: ohne, Bemessungsstrom: 3 A, Bemessungsspannung: 50 V, Gesamtlänge: 3000 mm, Polzahl: 2, Mantel-Farbe: grau, Kabeldurchmesser: 5...7 mm, Oberflächenbehandlung Kontakte: verzinnt, Verschmutzungsgrad: 3, Mechanische Codierung: true, Bemessungsstoßspannung: 0,8 kV, Durchgangswiderstand: 3 mOhm, Schutzart (IP): IP20, Pol-Kennzeichnung: 1+, 2-, Farbe der Codierung/Kontakteinsatz: sonstige, Brandlast: 0,92139 kWh, Abisolierlänge: 9 mm, Abmantellänge: 23 mm, Art der konfektionierten Leitung: sonstige, Ausführung Seite 1: Stecker, Ausführung Seite 2: freies Leitungsende, Isolierteil dauertemperaturbeständig bis: 105 °C, Leiterendenbehandlung: abisoliert, Leitung dauertemperaturbeständig bis: 70 °C, Max. Betriebstemperatur am Leiter: 85 °C, Brandverhaltensklasse nach EN 13501-6: Dca Weitere Informationen: | | Hersteller: | WAGO GmbH & Co. KG | Produkt Typ: | 894-8992/223-307 |
|
| | |
| | | |
| | | Angebote (5) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 14 Tage | | | | | € 4,45* | ab € 11,99* | € 16,80* | | | | | 27 Tage | | | | | € 7,90* | ab € 12,28765* | € 17,21765* | | | | | | | | | | € 5,46* | ab € 12,58* | € 17,63* | | | | Lager 6232 | | | | | | € 5,90* | ab € 12,5894* | € 17,6394* | | | | | | | | | | | € 3,90* | ab € 14,34* | € 19,94* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 6232 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 6232 | | Versand: Lager 6232 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,90* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6232 | | | Zeitraum: | innerhalb von 10 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 9,50* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|