Buchse; 5-polig; Kod. B; 1,50 mm²; grau Breite: 23,6 mm, Ausführung: Buchse, Halogenfrei: true, Höhe: 11,7 mm, Anschlussart: Federzuganschluss, Art der Verriegelung: separat, Bemessungsstrom: 16 A, Bemessungsspannung: 400 V, mit Zugentlastung: false, Polzahl: 5, Länge: 34,1 mm, Werkstoff des Gehäuses: Polyamid (PA), Kabeldurchmesser: -...- mm, Oberflächenbehandlung Kontakte: verzinnt, Verschmutzungsgrad: 3, Mechanische Codierung: true, Bemessungsstoßspannung: 6 kV, Durchgangswiderstand: 1 mOhm, Kontaktmaterial: CuSn, Schutzart (IP): IP20, Anzahl der Anschlüsse je Pol: 1, Farbe der Codierung/Kontakteinsatz: grau, Brandlast: 0,03139 kWh, Anschlussquerschnitt (feindrähtig): 0,25...1,5 mm², Anschlussquerschnitt (eindrähtig): 0,25...1,5 mm², Max. Dauertemperaturbeständigkeit Kontaktteil: 85 °C, Max. Dauertemperaturbeständigkeit Zugentlastung: 105 °C Weitere Informationen: | | Hersteller: | WAGO GmbH & Co. KG | Produkt Typ: | 890-245/060-000 |
|