Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Buchse 5-polig Kod. B,grau 890-245/060-000


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     6012B-81291763
Hersteller:
     WAGO Kontakttechnik
Herst.-Nr.:
     890-245/060-000
EAN/GTIN:
     4055143499729
Suchbegriffe:
Leistungsstecker
wago leistungsstecker
leistungsstecker
leistungsstecker 5polig

Buchse 5-polig Kod. B,grau 890-245/060-000

Buchse
5-polig
Kod. B
1,50 mm²
grau
Weitere Informationen:
Bemessungsspannung:
400 V
Bemessungsstrom:
16 A
Polzahl:
5
Schutzart (IP):
IP20
Anschlussart:
Federzuganschluss
Ausführung:
Buchse
Anschlussquerschnitt (feindrähtig):
0,25..1,5 mm²
Anschlussquerschnitt (eindrähtig):
0,25..1,5 mm²
Anzahl der Anschlüsse je Pol:
1
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Angebote (6)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
12 Tage
nicht lagernd
€ 4,45*
ab € 151,44*
€ 180,76*
30 Tage
nicht lagernd
€ 7,90*
ab € 156,649*
€ 186,509*
Frei Haus
ab € 158,60*
€ 189,36*
19 Tage
unbekannt
€ 5,90*
ab € 160,46*
€ 190,69*
Lager 6012
Frei Haus
ab € 166,52*
€ 196,12*
Menge:  Packung  
Preise: Lager 6012
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 196,12*
€ 233,3828
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 194,10*
€ 230,979
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 186,12*
€ 221,4828
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 180,04*
€ 214,2476
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 166,52*
€ 198,1588
pro Packung
1 Packung enthält 50 Stück (ab € 3,3304* pro Stück)
Lagerstand: Lager 6012
Versand: Lager 6012
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 3,90*
ab € 50,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6012
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
210-719
ab € 2,71*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
890-310
ab € 0,5361*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
890-385
ab € 10,95*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
890-515
ab € 1,1804*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
890-311
ab € 0,5361*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
890-131
ab € 0,098*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.