Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Aufsteck-Stromwandler 2000 A / 1 A


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bild zur Produktgruppe
Bild zur Produktgruppe
Artikel-Nr.:
     6232-7376741
Hersteller:
     WAGO Kontakttechnik
Herst.-Nr.:
     855-801/2"000-1001
EAN/GTIN:
     4055143262989
Suchbegriffe:
Aufsteckstromwandler
Strom-Wandler
Stromtransformator
Stromwandler
Aufsteck-Stromwandler; Primärer Bemessungsstrom 2000 A; Sekundärer Bemessungsstrom 1 A; Bemessungsleistung 10 VA; Genauigkeitsklasse 1 Ausführung: Aufsteckstromwandler, Öffnungsdurchmesser: 55 mm, Anzahl der Primäreingänge: 1, mit Kupferschiene: false, Primärer Bemessungsstrom In: 2000 A, Schnappbefestigung: true, Sekundäre Bemessungsscheinleistung: 10 VA, Sekundärer Bemessungsstrom: 1 A, Überstrombegrenzungsfaktor: FS 5, mit Berührungsschutz: true, Genauigkeitsklasse: 1, Höhe der Öffnung: -...- mm, Öffnungsbreite: -...- mm
Weitere Informationen:
Hersteller:
WAGO GmbH & Co. KG
Produkt Typ:
855-801/2"000-1001
Angebote (7)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 5,46*
ab € 52,71*
€ 67,65*
22 Tage
unbekannt
€ 6,99*
ab € 52,8042*
€ 67,7442*
Frei Haus
ab € 53,77*
€ 68,80*
27 Tage
nicht lagernd
€ 7,90*
ab € 56,09614*
€ 71,23614*
Lager 6232
unbekannt
€ 5,90*
ab € 58,19*
€ 73,15*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 6232
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 73,15*
€ 87,05
pro Stück
ab 2 Stück
€ 70,49*
€ 83,88
pro Stück
ab 5 Stück
€ 66,09*
€ 78,65
pro Stück
ab 10 Stück
€ 64,78*
€ 77,09
pro Stück
ab 500 Stück
€ 58,19*
€ 69,25
pro Stück
Lagerstand: Lager 6232
Versand: Lager 6232
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6232
Zeitraum:innerhalb von 10 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 9,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
2007-8873
ab € 59,49*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
210-720
ab € 2,96*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
750-493
ab € 207,53*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
750-494
ab € 226,19*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
855-9910
ab € 2,22*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
750-494/025-000
ab € 274,29*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
2007-8875
ab € 34,00*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
750-495
ab € 266,79*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
750-495/040-000
ab € 372,73*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
2007-8874
ab € 68,29*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
2007-8877
ab € 44,92*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.