Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kabelumbau-Stromwandler 250A / 1A 5m lang


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Bild zur Produktgruppe
Bild zur Produktgruppe
Artikel-Nr.:
     6232-7376731
Hersteller:
     WAGO Kontakttechnik
Herst.-Nr.:
     855-5001/2"50-001
EAN/GTIN:
     4055143163064
Suchbegriffe:
Aufsteckstromwandler
Strom-Wandler
Stromtransformator
Stromwandler
Kabelumbau-Stromwandler; Primärer Bemessungsstrom 250 A; Sekundärer Bemessungsstrom 1 A; Bemessungsleistung 0,5 VA; Genauigkeitsklasse 1; Leitungslänge 5 m Ausführung: Kabelumbaustromwandler, Öffnungsdurchmesser: 42 mm, Anzahl der Primäreingänge: 1, mit Kupferschiene: false, Primärer Bemessungsstrom In: 250 A, Schnappbefestigung: true, Sekundäre Bemessungsscheinleistung: 0,5 VA, Sekundärer Bemessungsstrom: 1 A, Überstrombegrenzungsfaktor: FS 5, mit Berührungsschutz: true, Genauigkeitsklasse: 1, Höhe der Öffnung: -...- mm, Öffnungsbreite: -...- mm
Weitere Informationen:
Hersteller:
WAGO GmbH & Co. KG
Produkt Typ:
855-5001/2"50-001
Weitere Suchbegriffe: wago aufsteckstromwandler, aufsteckstromwandler, DC/DC-Wandler
Angebote (10)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 5,46*
ab € 75,79*
€ 87,56*
8 Tage
unbekannt
€ 6,99*
ab € 75,9319*
€ 87,6619*
Frei Haus
ab € 77,19*
€ 89,33*
25 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 82,98*
€ 95,87*
Lager 6232
unbekannt
€ 5,90*
ab € 89,48*
€ 103,14*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 6232
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 103,14*
€ 122,74
pro Stück
ab 2 Stück
€ 100,74*
€ 119,88
pro Stück
ab 5 Stück
€ 97,08*
€ 115,53
pro Stück
ab 10 Stück
€ 96,25*
€ 114,54
pro Stück
ab 500 Stück
€ 89,48*
€ 106,48
pro Stück
Lagerstand: Lager 6232
Versand: Lager 6232
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6232
Zeitraum:innerhalb von 10 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 9,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
2007-8873
ab € 59,52*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
750-493
ab € 208,03*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
750-494
ab € 226,46*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
750-494/025-000
ab € 272,40*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
2007-8875
ab € 34,33*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
750-495
ab € 267,60*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
750-495/040-000
ab € 371,83*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
2007-8874
ab € 68,25*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
2007-8877
ab € 45,07*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.