| |
|
| Artikel-Nr.: 6232-7376682 Herst.-Nr.: 793-5518/000-002 EAN/GTIN: 4055143303941 |
| |
|
| | |
| WMB-Beschriftungskarte; als Karte; bedruckt; 1 / 2 (je 50x); dehnbar 5 - 5,2 mm; Aufdruck waagerecht; aufrastbar; gelb Farbe: rot, Halogenfrei: true, Aufdruck: Ziffern, Rastermaß: 5 mm, Codierungsrichtung: horizontal Weitere Informationen: | | Hersteller: | WAGO GmbH & Co. KG | Produkt Typ: | 793-5518/000-002 |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: zackband, Bezeichnungsschilderstreifen, Bezeichnungssystem, Klemmen-Markierung, Kennzeichnungsschild |
| | |
| | | Angebote (7) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | 29 Tage | | | 10 | | € 7,90* | ab € 12,69265* | € 16,06265* | | | | | 14 Tage | | | 1 | | € 4,45* | ab € 11,68* | € 16,73* | | | | | | | | 1 | | € 5,46* | ab € 12,52* | € 17,94* | | | | Lager 6232 | | | | 1 | | € 5,90* | ab € 13,187* | € 18,817* | | | | | | | | | 1 | | € 3,90* | ab € 14,32* | € 20,30* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 6232 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 Packung enthält 5 Stück (ab € 2,6374* pro Stück) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 6232 | | Versand: Lager 6232 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,90* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6232 | | | Zeitraum: | innerhalb von 10 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 9,50* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|